Enstjernet stiksavsklinge af metal Til tykke plader
Stiksavsklinge 1S til tykke metalplader
STIKSAVKLINGE T118B/METAL 5 STK





Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Ideel, når der skal skæres lige
- Fin progressiv tandafstand fra 1,9 til 2,3 mm til skæring af f.eks. tykke metalplader med en materialetykkelse på 2,5 til 6 mm
- Til brug sammen med stiksave, der bruger T-skaftklinger
- Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
- Til stiksavsklinger af metal, sørg for køling, reducer antallet af slag, og slå vibrationsfunktionen fra.
- Kølingen forlænger stiksavsklingernes levetid.
Kølevæske
Bore- og skæreolie, terpentin, petroleum eller en blanding af terpentin og petroleum, vand (forsigtig: undgå al kontakt med elektriske dele).
Arbejdslængde | 66 mm |
Min./maks. afstand mellem tænderne | 1,9-2,3 mm |
Særligt velegnet til | Tykke metalplader |
Egnet til | Aluminium, Ikke-jernholdigt tungmetal |
Min./maks. materialetykkelse | 2,5-6 mm |
Antal stykker | 5 STK |
Tilslutningstype for stiksavsklinge | T-skaft |
Længde | 91 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)