Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Epoxy gulvmaling TEKNOFLOOR AQUA 110F

2C epoxy gulvlakk TEKNOFLOOR AQUA 110F
TEKNOFLOOR EPOXY RAL 7035 (A+B) 9.5 L

Varenr. 9501022543

EAN 4068362143199

Prisvisning for kunder efter login
Epoxy gulvmaling TEKNOFLOOR AQUA 110F

Varenr. 9501022543
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
  • 2-komponent epoxymaling, der sikrer en blank, hård og fleksibel overflade

  • Ideel til betongulve samt vægge i fugtige rum og industrilokaler, hvor en holdbar og rengøringsvenlig overflade er nødvendig

  • Produktet har fremragende slidstyrke og modstår vand, benzin, olie, fedt og stærke ludopløsninger

  • Velegnet til anvendelse i fødevareindustrien uden at afgive smag eller lugt til levnedsmidler

  • Kan påføres med pensel, rulle eller airless sprøjtning for en jævn og effektiv dækning

  • Hele mængden af hærder på 5 l, blandes i 10 l spanden, med hele farvebasen på 4,5 l.
BemærkTeknofloor Aqua 110F kan anvendes på mindre autoværksteder med kørsel af mindre køretøjer under 3500 kg. Truckkørsel og kørsel med palleløftere anbefales ikke, tillige med større industrielle køretøjer som traktorer, lastbiler og lignende.

Opfylder kravene i standarden EN ISO 7783-1 klasse I for vanddampgennemtrængelighed


CE: EN 1504-2:2004

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

2C epoxy gulvlakk TEKNOFLOOR AQUA 110F er velegnet til anvendelse på beton- og trægulve i industrianlæg, lagerhaller, værksteder og andre områder, hvor der kræves en slidstærk og kemikaliebestandig overflade.

Vægt for indhold

11,4 kg

Indhold

9,5 l

Farve

Lysegrå RAL 7035

Glansniveau

Blank

Massefylde

1,2 g/cm³

VOC-koncentration (CH)

20 g/l

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

12 Måned/Måneder

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger