Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Facademembran WÜTOP® 200 B

Facademembran WÜTOP 200 B
WÜTOP 200-B FACADEMEMBRAN 300CM

Varenr. 0681001232

EAN 4062856622863

Prisvisning for kunder efter login
Facademembran WÜTOP® 200 B

Varenr. 0681001232

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 150 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

WÜTOP 200 B har langtidsholdbar UV-beskyttelse og høj brandbestandighed takket være PES ikke-vævet stof og innovativ, diffusionsåben polyuretanbelægning.
  • Velegnet til alle ventilerede facader

  • Fugeforhold på maks. 40 % og en klar fugebredde på maks. 50 mm

  • Højere brandmodstandsevne

  • Høj UV-modstand

  • Høj diffusionsåbenhed

  • Beskytter isoleringen mod silende regn og fygende sne

  • Sikker dræning af ophobet fugt

  • Hurtig og omkostningseffektiv behandling

  • Vindtæt overflade

  • Sort overflade

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Belægningsvægt pr. m²

195 g

Rullelængde

50 m

Rullebredde

3 m

Område

150 m²

Antal ruller pr. palle

20 STK

Materiale

Polyester med PU-belægning

Tykkelse

0,8 mm

Velegnet til midlertidig tagdækning/midlertidig afdækning

28 døgn

Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys

2 måneder

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 80 °C

Farve

Sort, 0 - ikke relevant

Brandklasse/betingelser

B1 - med lav brændbarhed / i overensstemmelse med DIN EN 13501

Sd-værdi/betingelser

0,13 m / i overensstemmelse med EN 1931

Bestandighed mod vandindtrængning

W1

Modstand mod revnedannelse (langsgående)

210 N

Modstand mod revnedannelse (tværgående)

300 N

Langsgående trækstyrkekraft pr. 50 mm

340 N

Tværgående trækstyrke pr. 50 mm

240 N

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Selvklæbende tætningstape EURASOL® MAX

EURASOL MAX-UV- TAPE 60MM. 25M

Særligt kraftigt klæbende, UV- og vejrbestandigt tætningsbånd til lufttæt og vindtæt forsegling af underlagsmembraner og undertagsfolier, dampspærrer, dampbremser og facademembraner.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Würth folieklæber

FOLIEKLÆBER-(ALL-IN-ONE)-310ML

Til permanent tætning af alle samlinger for at sikre, at de er luft- og vindtætte, og velegnet til undertag og øvrige folier i byggeriet, kan også med fordel anvendes samt til montering af folie ved døre og vinduer.
EURASOL selvklæbende tætningstape

EURASOL-TAPE T. DAMPSPÆRRE 60MM 25M

Ekstremt stærkt, alsidigt tætningstape til luft- og vindtæt limning af ikke-åndbare membraner, dampspærrer og dampbremser og til lufttæt stødsamling af OSB-plader
x 4 stk.
Fastgøringstape med åndbar membran, EURADOP®

EURADOP, DOBBELTKLÆBENDE TAPE 19MM 50M

Dobbeltklæbende tape til permanent limning indendørs og udendørs
x 12 stk.
Selvklæbende tætningstape EURASOL® MAX

EURASOL MAX-UV- TAPE 60MM. 25M

Særligt kraftigt klæbende, UV- og vejrbestandigt tætningsbånd til lufttæt og vindtæt forsegling af underlagsmembraner og undertagsfolier, dampspærrer, dampbremser og facademembraner.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger