Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fastgørelseselement

Spændelås, forzinket med forseglingshul
SPÆNDELÅS U. LÅS FZB LXB 110.37MM

Varenr. 0688401511

EAN 4048539705771

Prisvisning for kunder efter login
Fastgørelseselement

Varenr. 0688401511
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
Med forsegling
  • F.eks. til toldklarering

  • Forskudt låsekrog

  • Overkantsmontering
Bemærk

Til montering på træoverflader kan der anvendes op til A = 70 mm, f.eks. ASSY undersænkede skruer med 3 mm i diameter, og fra A = 87 mm ASSY undersænkede skruer med 4 mm i diameter.

Målene kan ændres. Med forbehold for tekniske ændringer.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Kan bruges på overflader af stål, aluminium og træ

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Længde (A)

110 mm

Bredde (B)

37 mm

Krogdiameter (C)

4 mm

Standarder

DIN 3133

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Låsekrog

LÅSEKROG TIL SPÆNDELÅS FZB LXB 83.25MM

Fremstillet til befæstelseselementer