Galvaniseret låsekrog fremstillet iht. DIN 3133
Låsekrog med forsænket midte
Overkantsmontering
Til montering på træoverflader kan der anvendes op til A = 70 mm, f.eks. ASSY undersænkede skruer med 3 mm i diameter, og fra A = 87 mm ASSY undersænkede skruer med 4 mm i diameter.
De angivne mål er ikke bindende. Forbehold for tekniske ændringer!
Kan bruges på overflader af stål, aluminium og træ
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!