Fiberskive af syntetisk korund
Fiberskive, normal korund
FIBERRONDEL M/SLIDS Ø125 K 60
Varenr. 058012560
EAN 4011231482813
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
22 mm hul med krydskærv
Underlaget er fremstillet af vulkaniseret fiber
- Kornstørrelse 16-50: 0,8 mm
- Kornstørrelse 60-120: 0,6 mm
Meget elastisk samling af komplet syntetisk harpiks
Lang levetid
Elektrostatisk kornspredning
Konsistente slidrater
Generelle arbejds- og sikkerhedsanvisninger
- Brug kun fiberskiver med godkendte, ubeskadigede bagplader
- Fiberskivens diameter må ikke være mere end 15 mm større end diameteren på bagpladen
- Indstiksslibning er ikke tilladt
- Brug altid passende beskyttelsesudstyr, f.eks. sikkerhedsbriller, handsker, høreværn osv.
- Opbevares ikke i direkte sollys og væk fra varmekilder. Må ikke opbevares i fugtige omgivelser eller på gulvet
- Opbevares i original emballage ved 18-22 °C og 45-60 % relativ luftfugtighed
Til brug på håndstyrede, pneumatiske eller elektriske vinkelslibere med en omdrejningshastighed på op til 80 m/s i forbindelse med en bagplade
Kant- og overfladeslibning på flade og kurvede emner
- Kornstørrelse 16-40: Slibning af svejsesømme, punktsvejsninger, slaglodningssømme. Afgratningsarbejde på plade-, støbejerns- og smedede metaldele. Slibning af støberester
- Kornstørrelse 40-80: Udjævning af stumpsømme, affasning af kanter og blankslibning af plade- og andre metaloverflader
- Kornstørrelse 40-120: Rustfjernelse, afslibning af gamle malinglag, finslibning under køretøjsreparation
Til brug i
Stål, ædelmetaller, støbejern og aluminiumlegeringer
Diameter (Ø) | 125 mm |
Huldiameter | 22,23 mm |
Kornstørrelse | 60 |
Maks. omdrejningshastighed | 12250 o/min |
Anbefalet omdrejningshastighed | 7500 o/min |
Materiale for slibemiddel | Normal korund |
Farve på skive | Brun |
Klæbebasis | Fuldsyntetisk harpiks |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!