Fix-anker W-FAZ/S
Fixanker W-FAZ, forzinket stål
FIX - ANKER W-FAZ/S FZB M8X75
Varenr. 5928208010
EAN 4046777088526
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Høje belastninger, lille afstand og kantafstand
- Øjeblikkelig bæreevne, ingen ventetid
- Tidsbesparende gennemstiksmontage
- Reduceret, effektiv forankringsdybde
- Minimerer boring, tidsbesparende
- Alsidige anvendelser
- ETA-99/0011 til enkelt fastgørelsespunkt, mulighed 1, revnet og urevnet beton, seismisk ydeevne kategori C1 og C2 (M8-M20)
- Brandmodstandsevne (M8-M16): F30, F60, F90 og F120; eksponering for brand i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (ensartet temperaturkurve)
- Brandsikkerhed: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkluderet i ETA-99/0011)
- ETA-99/0011 til enkelt fastgørelsespunkt, mulighed 1, revnet og urevnet beton, seismisk ydeevne kategori C1 og C2 (M8-M20)
- Brandmodstandsevne (M8-M16): F30, F60, F90 og F120; eksponering for brand i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (ensartet temperaturkurve)
- Brandsikkerhed: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkluderet i ETA-99/0011)
Individuelt fastgørelsespunkt med godkendelse
Standardbeton C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton, seismisk ydeevnekategori C1 og C2)
Til fastgørelse af eksempelvis metalkonstruktioner, metalprofiler, beslag, bundplader, støtter, kabelinstallationsrør, rør, rækværker, trækonstruktioner, tagbjælker osv.
Individuelt fastgørelsespunkt uden godkendelse
Til brug i beton < C20/25 og trykresistent natursten
W-FAZ/S kun tilladt ved tørre indendørs rumforhold
Metrisk ankerdiameter | M8 |
Ankerlængde (l) | 75 mm |
Fastgørelseshøjde (t fix) | 10 mm |
Maks. monteringshøjde reduceret (t fix, rød) | 21 mm |
Effektiv forankringsdybde (h ef) | 46 mm |
Effektiv forankringsdybde reduceret (h ef, rød) | 35 mm |
Nøglevidde | 13 mm |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 8 mm |
Borehulsdybde (h 1) | 60 mm |
Borehulsdybde reduceret (h 1, rød) | 49 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Moment under forankring (T inst) | 20 Nm |
Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f) | 9 mm |
Godkendelse | ETA-99/0011 |
| Ydelsesdata | |||||||||||||
| Ankerdiameter [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | ||||||
| Almindelig effektiv forankringsdybde/ Reduceret effektiv forankringsdybde | hef/hef,red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 115 | 125 | |
| Tilladt centreret spændingsbelastning1) på et enkelt anker uden hensyn til kantafstanden | Trækzone (revnet beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm. [kN] = C20/252) | 2,4 | 2,4 | 4,3 | 3,6 | 7,6 | 6,1 | 11,9 | 9,0 | 17,1 | 21,1 | 24,0 |
| Trykzone (urevnet beton C20/252) (scr, sp og ccr, sp, se godkendelse) | 5,7 | 3,6 | 7,6 | 4,3 | 11,9 | 8,5 | 16,7 | 12,6 | 24,0 | 29,7 | 33,6 | ||
| Tilladt tværbelastning1) på et enkelt anker uden hensyn til kantafstanden | Trækzone (revnet beton C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm. [kN] = C20/252) | 7,0 | 7,0 | 11,5 | 10,4 | 17,1 | 14,5 | 31,4 | 21,6 | 37,1 | 59,2 | 67,1 |
| Trykzone (urevnet beton C20/252), c ≥ 10 hef) | 7,0 | 7,0 | 11,5 | 11,5 | 17,1 | 17,1 | 31,4 | 30,2 | 37,1 | 65,1 | 94,1 | ||
| Tilladt bøjningsmoment | Madm. [Nm] | 13,1 | 13,1 | 26,9 | 26,9 | 46,9 | 46,9 | 123,4 | 123,4 | 195,0 | 513,1 | 760,9 | |
| Tilladt belastning ved udsættelse for brand (R30, R60, R90, R120) europæisk teknisk vurdering ETA-99/0011 | |||||||||||||
| Brandsikkerhedsnormering | F30 [kN] | 2,0 | - | 5,6 | - | 9,0 | - | 16,0 | - | - | - | - | |
| F60 [kN] | 1,0 | - | 2,2 | - | 3,5 | - | 7,0 | - | - | - | - | ||
| F90 [kN] | 0,65 | - | 1,3 | - | 2,0 | - | 4,3 | - | - | - | - | ||
| F120 [kN] | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,3 | - | 3,0 | - | - | - | - | ||
| 1) Der er taget højde for de delvise sikkerhedsfaktorer for de modstande, der er reguleret i godkendelsen, og en delvis sikkerhedsfaktor for virkningerne af γF = 1,4. I retningslinjerne for den europæiske tekniske godkendelse (ETAG), bilag C, kan du få oplysninger om kombinationen af træk- og tværbelastninger, effekten af kantafstand og dyvelgrupper. 2) Betonen har normal forstærkning. Højere værdier er mulige for højere betontrykstyrker. 3) Anvendelsen er begrænset til forankring af statisk ubestemmelige systemer. | |||||||||||||
| Egenskabsværdier | ||||||||||||
| Ankerdiameter [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | |||||
| Almindelig effektiv forankringsdybde/ Reduceret effektiv forankringsdybde | hef/hef,red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 115 | 125 |
| Sættedybde | hnom [mm] | 52 | 41 | 68 | 48 | 80 | 60 | 97 | 77 | 114 | 133 | 146 |
| Afstand | Scr,N [mm] | 138 | 105 | 180 | 120 | 210 | 150 | 255 | 195 | 300 | 345 | 375 |
| Kantafstand | Ccr,N [mm] | 69 | 52,5 | 90 | 60 | 105 | 75 | 127,5 | 97,5 | 150 | 172,5 | 187,5 |
| Standard min. bjælketykkelse | hstd ≥ [mm] | 100 | _ | 120 | _ | 140 | _ | 170 | _ | 200 | 230 | 250 |
| Mindste afstand Revnet beton | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 100 | 125 |
| Mindste afstand Urevnet beton | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 65 | _ | 90 | 100 | 125 |
| Mindste afstand Revnet beton | for c ≥ [mm] | 70 | _ | 70 | _ | 100 | _ | 100 | _ | 150 | 180 | 300 |
| Mindste afstand Urevnet beton | for c ≥ [mm] | 80 | _ | 70 | _ | 120 | _ | 120 | _ | 180 | 180 | 300 |
| Mindste kantafstand Revnet beton | cmin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 100 | 180 |
| Mindste kantafstand Urevnet beton | cmin ≥ [mm] | 50 | _ | 50 | _ | 75 | _ | 80 | _ | 130 | 100 | 180 |
| Mindste kantafstand Revnet beton | for s ≥ [mm] | 80 | _ | 90 | _ | 140 | _ | 180 | _ | 200 | 220 | 540 |
| Mindste kantafstand Urevnet beton | for s ≥ [mm] | 100 | _ | 100 | _ | 150 | _ | 150 | _ | 240 | 220 | 540 |
| Reduceret min. bjælketykkelse | hmin [mm] | 80 | 80 | 100 | 80 | 120 | 100 | 140 | 140 | - | - | - |
| Mindste afstand Revnet beton | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 45 | 50 | 60 | 50 | 70 | 65 | - | - | - |
| Mindste afstand Urevnet beton | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 80 | 65 | - | - | - |
| Mindste afstand Revnet beton | for c ≥ [mm] | 70 | 60 | 90 | 100 | 100 | 160 | 160 | 170 | - | - | - |
| Mindste afstand Urevnet beton | for c ≥ [mm] | 80 | 60 | 140 | 100 | 120 | 160 | 180 | 170 | - | - | - |
| Mindste kantafstand Revnet beton | cmin ≥ [mm] | 40 | 40 | 50 | 65 | 60 | 65 | 80 | 100 | - | - | - |
| Mindste kantafstand Urevnet beton | cmin ≥ [mm] | 50 | 40 | 90 | 65 | 75 | 100 | 90 | 170 | - | - | - |
| Mindste kantafstand Revnet beton | for s ≥ [mm] | 80 | 185 | 115 | 180 | 140 | 250 | 180 | 250 | - | - | - |
| Mindste kantafstand Urevnet beton | for s ≥ [mm] | 100 | 185 | 140 | 180 | 150 | 185 | 200 | 65 | - | - | - |
| Nominel bordiameter | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | ||||
| Skærkant diam. | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 16,5 | 20,55 | 24,55 | 28,55 | ||||
| Borehulsdybde | h1 ≥ [mm] | 60 | 49 | 75 | 55 | 90 | 70 | 110 | 90 | 125 | 145 | 160 |
| Gennem hullet i den komponent, der tilsluttes | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | ||||
| Tilspænd under montering af anker | Tinst = [Nm] | 20 | 25 | 45 | 90 | 160 | 200 | 300 | ||||