Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
Ankerbolt til store belastninger i revnet og urevnet beton. Stål, zinkbelagt
Stolpeanker til store belastninger i revnet og urevnet beton. A4 rustfrit stål
Sværlast-ankre til højeste belastninger i revnet og urevnet beton, rustfrit stål, A4
Sværlast-kileanker til høje belastninger i revnet og urevnet beton, zinkbelagt stål
Til hurtig og bekvem isætning af Würth fixankre W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) og W-FAZ ved hjælp af et hammerbor
High-performance wedge anchor for high loads in cracked and uncracked concrete. Highly corrosion-resistant steel, HCR
Ankerbolt til store belastninger i revnet og urevnet beton. Stål, diffusion zinkbelagt.
Universalskrue med delgevind til hurtig, afstandsfri fastgørelse af træ til træ-forbindelser i trækonstruktion i C4-atmosfærer i udendørs områder
Til hurtig organisering og bundtning af kabler, ledninger og slanger. Meget modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og UV-bestandig i overensstemmelse med ISO 4892-2
Væsketætte, tynde engangshandsker, testet som fødevaregodkendt
Alsidige arbejdshandsker i originalt TIGERFLEX design. Basisstof fremstillet af ca. 88 % genanvendte PET-flasker
Effektiv renseserviet til kraftig snavs på værktøj og overflader
Til rengøring og affedtning under vedligeholdelse og reparation af køretøjer, skive- og tromlebremser, motor- og gearkassehuse