Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fix-anker W-FAZ/S

Fixanker W-FAZ, forzinket stål

Varenr. 5928208100

EAN 4046777127102

Prisvisning for kunder efter login
Fix-anker W-FAZ/S

Varenr. 5928208100

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Ankerbolt til store belastninger i revnet og urevnet beton. Stål, forzinket
  • Høje belastninger, lille afstand og kantafstand

  • Øjeblikkelig bæreevne, ingen ventetid

  • Tidsbesparende gennemstiksmontage

  • Reduceret, effektiv forankringsdybde

  • Minimerer boring, tidsbesparende

  • Alsidige anvendelser
Godkendelser
  • ETA-99/0011 til enkelt fastgørelsespunkt, mulighed 1, revnet og urevnet beton, seismisk ydeevne kategori C1 og C2 (M8-M20)

  • Brandmodstandsevne (M8-M16): F30, F60, F90 og F120; eksponering for brand i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (ensartet temperaturkurve)

  • Brandsikkerhed: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkluderet i ETA-99/0011)
Anvendelsesområde
  • ETA-99/0011 til enkelt fastgørelsespunkt, mulighed 1, revnet og urevnet beton, seismisk ydeevne kategori C1 og C2 (M8-M20)

  • Brandmodstandsevne (M8-M16): F30, F60, F90 og F120; eksponering for brand i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (ensartet temperaturkurve)

  • Brandsikkerhed: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkluderet i ETA-99/0011)
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Individuelt fastgørelsespunkt med godkendelse


Standardbeton C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton, seismisk ydeevnekategori C1 og C2)


Til fastgørelse af eksempelvis metalkonstruktioner, metalprofiler, beslag, bundplader, støtter, kabelinstallationsrør, rør, rækværker, trækonstruktioner, tagbjælker osv.



Individuelt fastgørelsespunkt uden godkendelse


Til brug i beton < C20/25 og trykresistent natursten



W-FAZ/S kun tilladt ved tørre indendørs rumforhold

Metrisk ankerdiameter

M8

Ankerlængde (l)

165 mm

Fastgørelseshøjde (t fix)

100 mm

Maks. monteringshøjde reduceret (t fix, rød)

111 mm

Effektiv forankringsdybde (h ef)

46 mm

Effektiv forankringsdybde reduceret (h ef, rød)

35 mm

Nøglevidde

13 mm

Nominel borebitdiameter (d 0)

8 mm

Borehulsdybde (h 1)

60 mm

Borehulsdybde reduceret (h 1, rød)

49 mm

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Moment under forankring (T inst)

20 Nm

Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f)

9 mm

Godkendelse

ETA-99/0011

Ydelsesdata
Ankerdiameter [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Almindelig effektiv forankringsdybde/
Reduceret effektiv forankringsdybde

hef/hef,red [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 115 125
Tilladt centreret spændingsbelastning1)
på et enkelt anker uden hensyn til kantafstanden
Trækzone (revnet beton C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm. [kN] = C20/252) 2,4 2,4 4,3 3,6 7,6 6,1 11,9 9,0 17,1 21,1 24,0
Trykzone (urevnet beton C20/252) (scr, sp og ccr, sp, se godkendelse) 5,7 3,6 7,6 4,3 11,9 8,5 16,7 12,6 24,0 29,7 33,6
Tilladt tværbelastning1)
på et enkelt anker uden hensyn til kantafstanden
Trækzone (revnet beton C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm. [kN] = C20/252) 7,0 7,0 11,5 10,4 17,1 14,5 31,4 21,6 37,1 59,2 67,1
Trykzone (urevnet beton
C20/252),
c ≥ 10 hef)
7,0 7,0 11,5 11,5 17,1 17,1 31,4 30,2 37,1 65,1 94,1
Tilladt bøjningsmoment Madm. [Nm] 13,1 13,1 26,9 26,9 46,9 46,9 123,4 123,4 195,0 513,1 760,9
Tilladt belastning ved udsættelse for brand (R30, R60, R90, R120) europæisk teknisk vurdering ETA-99/0011
Brandsikkerhedsnormering F30 [kN] 2,0 - 5,6 - 9,0 - 16,0 - - - -
F60 [kN] 1,0 - 2,2 - 3,5 - 7,0 - - - -
F90 [kN] 0,65 - 1,3 - 2,0 - 4,3 - - - -
F120 [kN] 0,5 - 0,8 - 1,3 - 3,0 - - - -
Egenskabsværdier
Ankerdiameter [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Almindelig effektiv forankringsdybde/
Reduceret effektiv forankringsdybde

hef/hef,red [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 115 125
Sættedybde hnom [mm] 52 41 68 48 80 60 97 77 114 133 146
Afstand Scr,N [mm] 138 105 180 120 210 150 255 195 300 345 375
Kantafstand Ccr,N [mm] 69 52,5 90 60 105 75 127,5 97,5 150 172,5 187,5
Standard min. bjælketykkelse hstd ≥ [mm] 100 _ 120 _ 140 _ 170 _ 200 230 250
Mindste afstand
Revnet beton
smin ≥ [mm] 40 _ 45 _ 60 _ 60 _ 95 100 125
Mindste afstand
Urevnet beton
smin ≥ [mm] 40 _ 45 _ 60 _ 65 _ 90 100 125
Mindste afstand
Revnet beton
for c ≥ [mm] 70 _ 70 _ 100 _ 100 _ 150 180 300
Mindste afstand
Urevnet beton
for c ≥ [mm] 80 _ 70 _ 120 _ 120 _ 180 180 300
Mindste kantafstand
Revnet beton
cmin ≥ [mm] 40 _ 45 _ 60 _ 60 _ 95 100 180
Mindste kantafstand
Urevnet beton
cmin ≥ [mm] 50 _ 50 _ 75 _ 80 _ 130 100 180
Mindste kantafstand
Revnet beton
for s ≥ [mm] 80 _ 90 _ 140 _ 180 _ 200 220 540
Mindste kantafstand
Urevnet beton
for s ≥ [mm] 100 _ 100 _ 150 _ 150 _ 240 220 540
Reduceret min. bjælketykkelse hmin [mm] 80 80 100 80 120 100 140 140 - - -
Mindste afstand
Revnet beton
smin ≥ [mm] 40 50 45 50 60 50 70 65 - - -
Mindste afstand
Urevnet beton
smin ≥ [mm] 40 50 60 50 60 50 80 65 - - -
Mindste afstand
Revnet beton
for c ≥ [mm] 70 60 90 100 100 160 160 170 - - -
Mindste afstand
Urevnet beton
for c ≥ [mm] 80 60 140 100 120 160 180 170 - - -
Mindste kantafstand
Revnet beton
cmin ≥ [mm] 40 40 50 65 60 65 80 100 - - -
Mindste kantafstand
Urevnet beton
cmin ≥ [mm] 50 40 90 65 75 100 90 170 - - -
Mindste kantafstand
Revnet beton
for s ≥ [mm] 80 185 115 180 140 250 180 250 - - -
Mindste kantafstand
Urevnet beton
for s ≥ [mm] 100 185 140 180 150 185 200 65 - - -
Nominel bordiameter d0 [mm] 8 10 12 16 20 24 28
Skærkant diam. dcut ≤ [mm] 8,45 10,45 12,5 16,5 20,55 24,55 28,55
Borehulsdybde h1 ≥ [mm] 60 49 75 55 90 70 110 90 125 145 160
Gennem hullet i den komponent, der tilsluttes df ≤ [mm] 9 12 14 18 22 26 30
Tilspænd under montering af anker Tinst = [Nm] 20 25 45 90 160 200 300

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger