Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fjederslangeklemmetang med kabelspænding

Fjederslangeklemmetang med kabelspænding
SPÆNDEBÅNDSTANG FLEXIBEL 640MM.

Varenr. 1952004725

EAN 4062856072514

Prisvisning for kunder efter login
Fjederslangeklemmetang med kabelspænding

Varenr. 1952004725
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
Disse tænger kan bruges til at åbne selvopstrammende/selvlukkende fjederslangeklemmer.

Sikker bearbejdning af klemmer i svært tilgængelige områder


Tang med kabelspænding



Designet til min. 30.000 gentagelser


40 % stærkere kabler end med konventionelle tænger



Hurtigt skifte af kabelspænding


Patenteret hurtigudløsende lukkeanordning



Klemmen er fastgjort i åben tilstand, klemmen kan løsnes og adskilles fra slangen med begge hænder


Indbygget mikrolås

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til de fleste typer fjederslangeklemmer

Længde (L)

640 mm

Min./maks. klemmediameter (D)

18-54 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger