Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Fjederslangeklemmetang med kabelspænding
Disse tænger kan bruges til at åbne selvopstrammende/selvlukkende fjederslangeklemmer.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Sikker bearbejdning af klemmer i svært tilgængelige områder
Tang med kabelspænding
Designet til min. 30.000 gentagelser
40 % stærkere kabler end med konventionelle tænger
Hurtigt skifte af kabelspænding
Patenteret hurtigudløsende lukkeanordning
Klemmen er fastgjort i åben tilstand, klemmen kan løsnes og adskilles fra slangen med begge hænder
Indbygget mikrolås
Velegnet til de fleste typer fjederslangeklemmer
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!