Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, zink-nikkel, sort (ZNBH)

ISO 7089, stål 200 HV, zink-nikkel, sort
PLANSKIVE ISO7089 200HV ZNBH 3

Varenr. 46416063

EAN 4052713364609

Prisvisning for kunder efter login
Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, zink-nikkel, sort (ZNBH)

Varenr. 46416063

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 500 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Skiver med forzinket krom(VI)-fri zink-nikkel-sort-belægning (ZNBH) er egnet til anvendelser med høj risiko for korrosion. De er det optimale visuelle og funktionelle supplement til sortimentets skruer og møtrikker med zink-nikkel-sort-overflade (ZNBHL).



Korrosionsbestandig:



  • Skiver til ≥ M2 – 360 h*

  • Skiver til ≥ M4 – 480 h*

  • Skiver til ≥ M10 – 720 h*


  • Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS


Oversigt over fordele:



  • Korrosionsbestandighed på op til 720 timer over for grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS

  • Krom(VI)-fri

  • Termisk kapacitet op til 120 °C

  • Ensartet fordeling af belægningen

  • Funktionel og dekorativ
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet til skruegevind

M3

Indvendig diameter (d1)

3,2 mm

Udvendig diameter (d2)

7 mm

Tykkelse (h1)

0,5 mm

Standarder

ISO 7089

Materiale

Stål

Vickers-hårdhed, HV

200 HV

Overflade

Zink-nikkel, sort

RoHS-kompatibel

Ja

Korrosionsbeskyttelsesperiode

360 t.

Låsefunktion

Skruesikring

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger