Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, zinkflage, sølv (ZFSH)
ISO 7089 stål 200 HV zinkflage sølv
PLANSKIVE ISO7089 200HV ZFSH Ø12
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Zinkflagebelægninger er krom(VI)-frie korrosionsbeskyttelsesbelægninger til samling af erhvervskøretøjer, byggemaskiner, landbrugskøretøjer og -udstyr og alle andre områder, der stiller krav til korrosionsbeskyttelse på køretøjskonstruktionsniveau.
Korrosionsbestandigheden for ZFSH er som følger:
- Diameter ≥ M6 - 480h*
- Diameter ≥ M10 - 720h*
* Vejledende værdier: Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS
Navnet ZFSH har følgende betydning:
Zinkflagebelægning, med sølvfarvet toplag og uden smøring, der ændrer friktionskoefficienten.
Skiver med en hårdhed på 300 HV kan bruges til skruesamlinger med styrkeklasse <= 10.9/10.
![]() | |
Egnet til skruegevind | M12 |
Indvendig diameter (d1) | 13 mm |
Udvendig diameter (d2) | 24 mm |
Tykkelse (h1) | 2,5 mm |
Standarder | ISO 7089 |
Materiale | Stål |
Vickers-hårdhed, HV | 200 HV |
Overflade | Zinkflage-sølv |
RoHS-kompatibel | Ja |
Korrosionsbeskyttelsesperiode | 720 t. |
Låsefunktion | Skruesikring |