Flad skive uden fas ISO 7089, stål 300 HV zinkflage, sølv
ISO 7089 stål 300 HV zinkflage sølv
PLANSKIVE ISO7089 300HV ZFSH 20
Varenr. 464140720
EAN 4053479154121
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Zinkflagebelægninger er krom(VI)-frie korrosionsbeskyttelsesbelægninger til samling af erhvervskøretøjer, byggemaskiner, landbrugskøretøjer og -udstyr og alle andre områder, der stiller krav til korrosionsbeskyttelse på køretøjskonstruktionsniveau.
Korrosionsbestandigheden for ZFSH er som følger:
- Diameter ≥ M6 - 480t*
- Diameter ≥ M10 - 720t*
* Vejledende værdier: Ingen grundmetalkorrosion i dele uden skruegevind i salttågespraytest i overensstemmelse med ISO9227 NSS
Navnet ZFSH har følgende betydning:
Zinkflagebelægning, med sølvfarvet toplag og uden smøring, der ændrer friktionskoefficienten.
![]() | |
Egnet til skruegevind | M20 |
Indvendig diameter (d1) | 21 mm |
Udvendig diameter (d2) | 37 mm |
Tykkelse (h1) | 3 mm |
Standarder | ISO 7089 |
Materiale | Stål |
Vickers-hårdhed, HV | 300 HV |
Overflade | Zinkflage-sølv |
RoHS-kompatibel | Ja |
Korrosionsbeskyttelsesperiode | 720 t. |
Låsefunktion | Skruesikring |