Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Flad skive uden fas ISO 7089, stål 300 HV zinkflage, sølv
Flad skive uden fas ISO 7089, stål 300 HV zinkflage, sølv - 1
Flad skive uden fas ISO 7089, stål 300 HV zinkflage, sølv - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Flad skive uden fas ISO 7089, stål 300 HV zinkflage, sølv

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 15-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Zinkflagebelægninger er krom(VI)-frie korrosionsbeskyttelsesbelægninger til samling af erhvervskøretøjer, byggemaskiner, landbrugskøretøjer og -udstyr og alle andre områder, der stiller krav til korrosionsbeskyttelse på køretøjskonstruktionsniveau.



Korrosionsbestandigheden for ZFSH er som følger:
  • Diameter ≥ M6 - 480t*

  • Diameter ≥ M10 - 720t*


* Vejledende værdier: Ingen grundmetalkorrosion i dele uden skruegevind i salttågespraytest i overensstemmelse med ISO9227 NSS
Bemærk

Navnet ZFSH har følgende betydning:


Zinkflagebelægning, med sølvfarvet toplag og uden smøring, der ændrer friktionskoefficienten.