Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, zink-nikkel, sort (ZNBH)
ISO 7089, stål 200 HV, zink-nikkel, sort
PLANSKIVE ISO7089 200HV ZNBH M6
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Skiver med forzinket krom(VI)-fri zink-nikkel-sort-belægning (ZNBH) er egnet til anvendelser med høj risiko for korrosion. De er det optimale visuelle og funktionelle supplement til sortimentets skruer og møtrikker med zink-nikkel-sort-overflade (ZNBHL).
Korrosionsbestandig:
- Skiver til ≥ M2 – 360 h*
- Skiver til ≥ M4 – 480 h*
- Skiver til ≥ M10 – 720 h*
- Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS
Oversigt over fordele:
- Korrosionsbestandighed på op til 720 timer over for grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS
- Krom(VI)-fri
- Termisk kapacitet op til 120 °C
- Ensartet fordeling af belægningen
- Funktionel og dekorativ
![]() | |
Egnet til skruegevind | M6 |
Indvendig diameter (d1) | 6,4 mm |
Udvendig diameter (d2) | 12 mm |
Tykkelse (h1) | 1,6 mm |
Standarder | ISO 7089 |
Materiale | Stål |
Vickers-hårdhed, HV | 200 HV |
Overflade | Zink-nikkel, sort |
RoHS-kompatibel | Ja |
Korrosionsbeskyttelsesperiode | 480 t. |
Låsefunktion | Skruesikring |