Flad spændeskive med stor udvendig diameter ISO 7093-1, stål 200, HV zinkbelagt, blåpassiveret (FZB)
ISO 7093-1, stål 200, HV zinkbelagt
PLANSKIVE ISO7093 200HV FZB M10
Varenr. 5150000010
EAN 4055374235646
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
- Skive med stor udvendig diameter
- Hårdhed min. 200 HV
Bemærk
- DIN 9021 er blevet erstattet af international standard DIN EN ISO 7093-1
- Nominelle størrelser 2,5 og 7 er ikke længere omfattet af DIN EN ISO 7093-1 og forbliver således gyldige som DIN 9021
![]() | |
Egnet til skruegevind | M10 |
Indvendig diameter (d1) | 10,5 mm |
Udvendig diameter (d2) | 30 mm |
Tykkelse (h1) | 2,5 mm |
Standarder | ISO 7093-1 |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Vickers-hårdhed, HV | 200 HV |
RoHS-kompatibel | Ja |