Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Flad spændeskive med stor udvendig diameter ISO 7093-1, stål 200, HV zinkbelagt, blåpassiveret (FZB)

ISO 7093-1, stål 200, HV zinkbelagt
PLANSKIVE ISO7093 200HV FZB M12

Varenr. 5150000012

EAN 4055374235707

Prisvisning for kunder efter login
Flad spændeskive med stor udvendig diameter ISO 7093-1, stål 200, HV zinkbelagt, blåpassiveret (FZB)

Varenr. 5150000012

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 200 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Skive med stor udvendig diameter

  • Hårdhed min. 200 HV
Bemærk
  • DIN 9021 er blevet erstattet af international standard DIN EN ISO 7093-1

  • Nominelle størrelser 2,5 og 7 er ikke længere omfattet af DIN EN ISO 7093-1 og forbliver således gyldige som DIN 9021
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet til skruegevind

M12

Indvendig diameter (d1)

13 mm

Udvendig diameter (d2)

37 mm

Tykkelse (h1)

3 mm

Standarder

ISO 7093-1

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Vickers-hårdhed, HV

200 HV

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger