Flad spændeskive med stor udvendig diameter ISO 7093-1, stål 300 HV, zinkflage, sølv (ZFSH)
ISO 7093-1, stål 300, stor trækstyrke, zinkflage
SKÆRMSKIVE ISO7093/1 300HV ZFSH M20
Varenr. 5150060420
EAN 4056807911861
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Zinkflagebelægninger er krom(VI)-frie korrosionsbeskyttelsesbelægninger til konstruktion af erhvervskøretøjer, byggemaskiner, landbrugskøretøjer og -udstyr og alle andre områder, der har krav til korrosionsbeskyttelse på køretøjskonstruktionsniveau.
Korrosionsbestandigheden for ZFSH:
- Diameter ≥ M6 - 480 t*
- Diameter ≥ M10 - 720 t*
- * Vejledende værdier: Ingen korrosion af uædelt metal i områder uden gevind i saltspraytest i henhold til ISO9227 NSS
Hårdhedsklasse 300 HV velegnet til skrueforbindelser op til og med styrkeklasse 10.9
Navnet ZFSH har følgende betydning:
Zinkflagebelægning, med sølvfarvet toplag og uden smøring, der ændrer friktionskoefficienten.
DIN 9021 er blevet erstattet af international standard DIN EN ISO 7093-1.
Nominelle størrelser 2,5 og 7 er ikke længere omfattet af DIN EN ISO 7093-1 og hører således under DIN 9021.
![]() | |
Egnet til skruegevind | M20 |
Indvendig diameter (d1) | 21 mm |
Udvendig diameter (d2) | 60 mm |
Tykkelse (h1) | 4 mm |
Standarder | ISO 7093-1 |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkflage-sølv |
Vickers-hårdhed, HV | 300 HV |
Design | Med stor udvendig diameter |
RoHS-kompatibel | Ja |