Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Flad spændeskive med stor udvendig diameter ISO 7093-1, stål 300 HV, zinkflage, sølv (ZFSH)
Flad spændeskive med stor udvendig diameter ISO 7093-1, stål 300 HV, zinkflage, sølv (ZFSH) - 1
Flad spændeskive med stor udvendig diameter ISO 7093-1, stål 300 HV, zinkflage, sølv (ZFSH) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Flad spændeskive med stor udvendig diameter ISO 7093-1, stål 300 HV, zinkflage, sølv (ZFSH)

Zinkflage med meget høj korrosionsbeskyttelse

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 9-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Zinkflagebelægninger er krom(VI)-frie korrosionsbeskyttelsesbelægninger til konstruktion af erhvervskøretøjer, byggemaskiner, landbrugskøretøjer og -udstyr og alle andre områder, der har krav til korrosionsbeskyttelse på køretøjskonstruktionsniveau.



Korrosionsbestandigheden for ZFSH:


  • Diameter ≥ M6 - 480 t*

  • Diameter ≥ M10 - 720 t*


  • * Vejledende værdier: Ingen korrosion af uædelt metal i områder uden gevind i saltspraytest i henhold til ISO9227 NSS


Hårdhedsklasse 300 HV velegnet til skrueforbindelser op til og med styrkeklasse 10.9

Bemærk

Navnet ZFSH har følgende betydning:


Zinkflagebelægning, med sølvfarvet toplag og uden smøring, der ændrer friktionskoefficienten.



DIN 9021 er blevet erstattet af international standard DIN EN ISO 7093-1.


Nominelle størrelser 2,5 og 7 er ikke længere omfattet af DIN EN ISO 7093-1 og hører således under DIN 9021.