Flisenivelleringssystem, sæt 201 dele
Flisenivelleringssystem sæt Sysko
FLISE NIVELLERINGSSYSTEM KOMPLET 201 STK
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til universel brug
Velegnet til flisetykkelser op til 20 mm
Undgå dyrt reparationsarbejde
- Præcis justering af fliserne forhindrer forsænkning, sikrer en høj grad af ensartethed og sparer dig for tid.
- Spændepladen af plast af høj kvalitet sikrer, at der opnås kontrolleret spænding, samtidig med at pladen ikke knækker for tidligt.
Plastfrie samlinger
Spændepladen knækker under flisen, hvilket forhindrer revner på grund af plastdelene i samlingsmaterialet.
Fliserne hverken glider eller bevæger sig
- Tværstykkets store overfladeareal sikrer en ensartet trykfordeling under opspændingsprocessen og forhindrer dermed beskadigelse af fliseoverfladen.
- Tværstykket sikrer et stabilt stop for den næste flise.
Til alle store gulv- og vægfliser op til 20 mm
Skub indspændingstappens bundplade under den sidste flise, der er lagt op til spændetappen. Placer muffen på indspændingstappen. Brug flisepuder (kan tilkøbes) til sarte overflader. Indstil tangen til nivellering til "tension” (spænding), skub ind i indspændingstappen, og fastspænd. For efterfølgende rettelser af samlingens udseende kan muffen nemt fjernes og sættes på igen ved at skubbe tappen til side. Dette ødelægger ikke indspændingstappen. Når klæbemidlet er hærdet, indstilles tangen til nivellering til "remove" (fjern) og placeres over indspændingstappen. Spændetappen skæres af i klæbeunderlaget. Afmonter muffen og spændetappen.
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.