Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Flisenivelleringssystem, sæt 201 dele
Flisenivelleringssystem, sæt 201 dele - 1
Flisenivelleringssystem, sæt 201 dele - 2
Flisenivelleringssystem, sæt 201 dele - 3
Flisenivelleringssystem, sæt 201 dele - 4
Flisenivelleringssystem, sæt 201 dele - 5
Flisenivelleringssystem, sæt 201 dele - 6
Flisenivelleringssystem, sæt 201 dele - 7
Flisenivelleringssystem, sæt 201 dele - 8
Flisenivelleringssystem, sæt 201 dele - 9
Flisenivelleringssystem, sæt 201 dele - 10

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Flisenivelleringssystem, sæt 201 dele

Komplet sæt til nem og præcis lægning af store fliser fra en fugebredde på 1,2 mm

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Til universel brug


Velegnet til flisetykkelser op til 20 mm



Undgå dyrt reparationsarbejde


  • Præcis justering af fliserne forhindrer forsænkning, sikrer en høj grad af ensartethed og sparer dig for tid.

  • Spændepladen af plast af høj kvalitet sikrer, at der opnås kontrolleret spænding, samtidig med at pladen ikke knækker for tidligt.


Plastfrie samlinger


Spændepladen knækker under flisen, hvilket forhindrer revner på grund af plastdelene i samlingsmaterialet.



Fliserne hverken glider eller bevæger sig


  • Tværstykkets store overfladeareal sikrer en ensartet trykfordeling under opspændingsprocessen og forhindrer dermed beskadigelse af fliseoverfladen.

  • Tværstykket sikrer et stabilt stop for den næste flise.