Forfradåse, brandhæmmende, støjbeskyttende
Forgreningsdåse til hulmur FP
ENKELT VÆGDÅSE HULMUR D68MM BRANDHÆMMEND
Varenr. 097503380
EAN 4056807893020
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Brandsikkerhedsklasse op til EI120
- Brandsikkerhedsklasse EI30 til EI60 uden isoleringsuld
- Til installation direkte overfor
- Værktøjsfri rør- og kabelføring (med kabelholder i overensstemmelse med DIN EN 60670)
- Opfylder kravene til lydbeskyttelse i henhold til DIN EN ISO 10 140 (opretholder væggens lydbeskyttelsesfunktion)
- Lufttæt konstruktion beskytter mod spredning af giftige gasser i tilfælde af brand via luftlækstrømme i det elektriske anlæg
- Kan installeres efterfølgende
Med brandbeskyttende låg, kan også bruges som forgreningsdåse.
Bevarer brandsikkerhedsvarighed på trods af installeret elektrisk installation i brandbeskyttelsesvægge op til EI 120 og sikrer røgtæt rumslukning.
Dybde | 62 mm |
Diameter for fræset hul | 68 mm |
Egnet til pladetykkelsen | 5 - 40 mm |
Forbindelsesvarianter | NYM og ekstra-lavspændingsledninger, 2 rør EN 25 |
Antal linjeindgange | 4 STK |
Antal forbindelsesstykker | 5 STK |
Halogenfri | Ja |
Lufttæt i overensstemmelse med den tyske energispareforordning (EnEV)/Building Energy Act (GEG) | Ja |
Brandhæmmende | 850 °C |
IP-beskyttelsesklasse | IP 30 |
Materiale | PP - polypropylen |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!