Forfradåse, brandhæmmende, støjbeskyttende
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Forfradåse, brandhæmmende, støjbeskyttende
Fræserhul -∅ 68 mm til hurtig og nem installation uden yderligere ændringsarbejde
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter






Varianter
- Brandsikkerhedsklasse op til EI120
- Brandsikkerhedsklasse EI30 til EI60 uden isoleringsuld
- Til installation direkte overfor
- Værktøjsfri rør- og kabelføring (med kabelholder i overensstemmelse med DIN EN 60670)
- Opfylder kravene til lydbeskyttelse i henhold til DIN EN ISO 10 140 (opretholder væggens lydbeskyttelsesfunktion)
- Lufttæt konstruktion beskytter mod spredning af giftige gasser i tilfælde af brand via luftlækstrømme i det elektriske anlæg
- Kan installeres efterfølgende
Bemærk
Med brandbeskyttende låg, kan også bruges som forgreningsdåse.
Anvendelsesområde
Bevarer brandsikkerhedsvarighed på trods af installeret elektrisk installation i brandbeskyttelsesvægge op til EI 120 og sikrer røgtæt rumslukning.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!