Forsænker og propborsæt
FORSÆNKER OG PROPBORSÆT 15 MM
Varenr. 9501028525
EAN 5704587009160
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Forsænker med hårdmetalskær og dybdestop med beskyttende nylonring, samt propbor af hærdet stål.
- Undersænkere er fremstillet i hårdmetal, hvilket sikrer lang levetid og præcision
- Den beskyttende nylonring forhindrer ridsemærker på emnet under boring
- Dybdestoppet kan justeres eller fjernes helt ved hjælp af en pinolskrue, hvilket giver fleksibilitet i brugen
- Sekskantnøgle medfølger for nem justering og vedligeholdelse
- Ved forboring til propper kan dybdestoppet fjernes, og en rille i fræseboret sikrer præcise huller med skarpe kanter
Diameter | 6 mm |
Længde (L) | 78 mm |
Skaftdiameter | 1/4 tommer |
Diameter for fræsepunkt | 15 mm |