Færdigmonteret stokskrue Type 2
Stokskrue, formonteret, type 2
MONTAGESKRUE TYPE 2 M10X200 FL.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Færdigmonteret med:
- 1 x EPDM-pakning
- 3 x låsemøtrikker, svarende til DIN 6923, A2 rustfrit stål
Følgende fremgangsmåde anbefales ved montering af stokskruer:
- M10 stokskruer: Bor Ø 13 mm hul i tagoverfladen og Ø 7 mm hul i træværket
- M12 stokskruer, bor Ø 14 mm hul i tagbeklædningen og Ø 8,5 mm hul i træværket
Stokskruerne bør altid monteres på toppene af bølgeprofiler for at sikre yderligere beskyttelse mod fugt. Stokskruer skal altid monteres vinkelret i forhold til tagets hældning.
Til fastgørelse på trapezformet bliktag
Nominel diameter | 10 mm |
Længde (l) | 200 mm |
Nøglevidde (SW) | NV7 |
Design | Formonteret, type 2: 1 x EPDM-pakning, 3 x fortandet låsemøtrik, svarer til DIN 6923, rustfrit stål A2 |
Gevindtype x nominel diameter (d) | M10 |
Gevindlængde (gevind til træ) | 70 mm |
Gevindlængde (metrisk gevind) | 110 mm |