Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Færdigmonteret stokskrue Type 2

Stokskrue, formonteret, type 2
MONTAGESKRUE TYPE 2 M10X250 FL.

Varenr. 0865910250

EAN 4046778036120

Prisvisning for kunder efter login
Færdigmonteret stokskrue Type 2

Varenr. 0865910250

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 25 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Sekskantet hoved, A2-70 rustfrit stål

Færdigmonteret med:


  • 1 x EPDM-pakning

  • 3 x låsemøtrikker, svarende til DIN 6923, A2 rustfrit stål
Bemærk

Følgende fremgangsmåde anbefales ved montering af stokskruer:


  • M10 stokskruer: Bor Ø 13 mm hul i tagoverfladen og Ø 7 mm hul i træværket

  • M12 stokskruer, bor Ø 14 mm hul i tagbeklædningen og Ø 8,5 mm hul i træværket

Stokskruerne bør altid monteres på toppene af bølgeprofiler for at sikre yderligere beskyttelse mod fugt. Stokskruer skal altid monteres vinkelret i forhold til tagets hældning.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til fastgørelse på trapezformet bliktag

Nominel diameter

10 mm

Længde (l)

250 mm

Nøglevidde (SW)

WS7

Design

Formonteret, type 2: 1 x EPDM-pakning, 3 x fortandet låsemøtrik, svarer til DIN 6923, rustfrit stål A2

Gevindtype x nominel diameter (d)

M10

Gevindlængde (gevind til træ)

80 mm

Gevindlængde (metrisk gevind)

130 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger