SF10 sikringsfinder
Sikringsfinder SF10
Varenr. 5634004101
EAN 4099618993343
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
Registrer trygt strømafbrydere, og tildel det relevante stik til det pågældende kredsløb
Består af to enheder
- Sender og modtager
- Modtageren kan også bruges som kontaktfri spændingstester
Yderligere fordele
- Automatisk skift mellem test- og søgefunktion
- Visuelt og akustisk display
- Berøringsfri spændingstest fra 110 V/AC visuel/akustisk
- Justerbar reaktionsfølsomhed
Inkluderet i leveringen
- 1x sender
- 1x modtager
- 1x etui med lynadgang
Bemærk
- Batterier medfølger ikke
Anvendelsesområde
- Til identifikation af strømafbrydere og tildeling af disse til den relevante stikkontakt i det pågældende kredsløb
IP-beskyttelsesklasse | IP 40 |
Min./maks. driftstemperatur | 0 til 40 °C |
Hus, materiale | Plast |
Batteribetegnelse | 9 V blok |
Antal batterier | 1 STK |
Genopladeligt batteri/batterier permanent installeret | Nej |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!