Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

GTS 640 G dørlukker med højdejusterbar glideskinne

Dørlukker GTS 640 G m. højdejusterbar skinne
DØRLUK GTS640G M. GLIDESKINNE MAT

Varenr. 0688004649

EAN 4099618061066

Prisvisning for kunder efter login
GTS 640 G dørlukker med højdejusterbar glideskinne

Varenr. 0688004649
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
Til barrierefri konstruktion med krav til døre, der er lette at åbne, med kraftigt faldende åbningsmoment på ikke-hængselssiden
  • Kontrolleret lukkeproces for enkeltfløjede døre takket være hydraulisk topdørlukker

  • Fordele ved installation takket være den højdejusterbare glideskinne

  • Moderne udseende takket være det slanke aluminiumshus og endehætter, der dækker glideskinnens skrueforbindelse

  • Ekstra beskyttelse, da afdækningen kun fjernes med værktøj

  • Lukkeforsinkelsen (monteret som standard) gør det lettere at gå gennem døren

  • Lukkeforsinkelsen, åbningsdæmpningen, lukkehastigheden og endestoppet kan styres præcist med en skrue med sekskantet drev foran
Bemærk

Åbningsdæmpning og lukkeforsinkelse virker ikke, hvis hovedenheden er på hængselssiden.


Anvendelse af en mekanisk lås, åbneenhed eller overkarmbeslag er ikke tilladt til brand- og røgbeskyttelsesdøre.


Hvis dørlukkere er monteret i fugtige rum, ubeskyttede udendørs installationer eller til brug i miljøer med aggressivt, ætsende luftindhold, er særlige versioner eller beskyttelsesforanstaltninger nødvendige.

Anvendelsesområde

Dimensionerne kan ændres. Med forbehold for tekniske ændringer.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Objektområde, Privatområde

Egnet til

Indvendige døre, Toilet- og badeværelsesdøre, Lejlighedsindgangsdøre, Gadedøre, Profileret ramme, dør, Rørformet dørramme, Brandsikringsdøre, Røgbeskyttelsesdøre, Bürotüren, Praxistüren, Panikdøre

Fitting-version

Med glideskinne

Velegnet til antal døre

1

Brandsikring certificeret

Ja

Velegnet til barrierefri konstruktion iht. DIN 18040

Ja

Egnet for min./maks. dørbredde

850-1250 mm

Egnet for min./maks. dørtykkelse

40-92 mm

Glideskinne, højdejusterbar (+/-)

3 mm

DIN-retning

DIN R/L

Monteringsmulighed

Modsat hængselside: standardmontering, Hængselside: hovedmontering, Med monteringsbundplade

Farve

Rustfrit stål, mat

Glansniveau

Mat

Min./maks. dørlukkerstørrelse

2-5

Materiale

Aluminium/rustfrit stål/plast/stål

Overflade

Lakeret

Åbningsvinkel hængselside

140 grader

Åbningsvinkel modsat hængselside

140 grader

Lukkehastighed

Stufenlos einstellbar über Ventil 180° - 0° Bandseite Kopfmontage, Stufenlos einstellbar über Ventil 140° - 0° Bandgegenseite Normalmontage

Lukkeforsinkelse

Stufenlos einstellbar über Ventil 120° - 70° Bandgegenseite Normalmontage, Kan ikke anvendes, hovedmontering hængselside

Returkontrol-handling

Kan indstilles fra 70° og opefter

Låsehastighed

Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0°

Min./maks. temperaturforhold

-15 til 40 °C

Standarder

EN 1154:1996 + A1:2001, SPEC 1104

EF-overensstemmelseserklæring (CE)

Ja

EPD

Ja

Byggevare

Ja

Tekniske oplysninger
Hængslet sidehoved DIN R (DIN L spejlvendt)
Klassifikationsnøgle i overensstemmelse med DIN EN 1145:1996/A1:2002/AC:2006
3/4 8 2 - 5 1 1 4
Standardmontering på den ikke-hængslede side med DIN R overkarmbeslag (DIN L spejlvendt)
maks. åbningsvinkel (i grader) over X og Z
X Z 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
60 134 134 133 132 131 130 129 128 126 125 124 123 121 120
65 131 130 130 129 128 127 125 124 123 122 121 119 118 117
70 128 127 127 126 125 123 122 121 120 119 117 116 115 114
75 125 124 124 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111
80 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109
85 119 119 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106
90 117 116 115 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103
95 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101
Standardmontering på ikke-hængslet side med DIN R adapterprofil (DIN L spejlvendt)
[1] Maksimalt udhæng for tykt falsede døre (Z = positiv) og overhængende rammer (Z = negativ)
maks. åbningsvinkel (i grader) over X og Z
X Z -1,5 0 2 5 10 15 15 15
60 139 137 136 134 132 130 128 126
65 136 134 133 131 129 127 125 123
70 132 131 130 128 126 124 122 120
75 130 128 127 125 123 121 119 117
80 127 125 124 122 120 118 116 113
85 124 122 121 119 117 115 113 110
90 121 119 118 116 114 112 110 107
95 118 117 115 113 112 110 107 105
Bemærk: Brug en dørstopper!
Standardmontering på ikke-hængslet side, DIN R (DIN L spejlvendt)
[1] Maksimalt udhæng for tykt falsede døre (Z = positiv) og overhængende rammer (Z = negativ)
maks. åbningsvinkel (i grader) over X og Z
X Z -3 0 5 10 15 20 25 30
60 137 136 134 132 130 126 123 120
65 134 133 131 129 126 123 120 117
70 131 130 128 126 123 120 117 114
75 128 127 125 122 120 117 114 111
80 125 124 122 119 117 114 111 109
85 122 121 119 116 114 111 108 106
90 119 118 116 113 111 108 106 103
95 117 115 113 111 108 106 103 101
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Åbningsbegrænser til dørlukker med glideskinne

ÅBNINGSBEGRÆNSER F. DØRLUK TYPE GTS

x 1 stk.
Glidesko til dørlukker med glideskinne

GLIDESKO F. DØRPUMPE MED GLIDESKINNE

x 1 stk.
Borelære til dørlukkere og -systemer

BORELÆRE TIL DØRLUKKER ERR-BG

Med hærdede borebøsninger