GTS 640 G dørlukker med højdejusterbar glideskinne
Dørlukker GTS 640 G m. højdejusterbar skinne
DØRLUK GTS640G M. GLIDESKINNE RAL 9016
Varenr. 0688004647
EAN 4099618061059
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kontrolleret lukkeproces for enkeltfløjede døre takket være hydraulisk topdørlukker
- Fordele ved installation takket være den højdejusterbare glideskinne
- Moderne udseende takket være det slanke aluminiumshus og endehætter, der dækker glideskinnens skrueforbindelse
- Ekstra beskyttelse, da afdækningen kun fjernes med værktøj
- Lukkeforsinkelsen (monteret som standard) gør det lettere at gå gennem døren
- Lukkeforsinkelsen, åbningsdæmpningen, lukkehastigheden og endestoppet kan styres præcist med en skrue med sekskantet drev foran
Åbningsdæmpning og lukkeforsinkelse virker ikke, hvis hovedenheden er på hængselssiden.
Anvendelse af en mekanisk lås, åbneenhed eller overkarmbeslag er ikke tilladt til brand- og røgbeskyttelsesdøre.
Hvis dørlukkere er monteret i fugtige rum, ubeskyttede udendørs installationer eller til brug i miljøer med aggressivt, ætsende luftindhold, er særlige versioner eller beskyttelsesforanstaltninger nødvendige.
Dimensionerne kan ændres. Med forbehold for tekniske ændringer.
![]() | |
Anvendelsesområde | Objektområde, Privatområde |
Egnet til | Indvendige døre, Toilet- og badeværelsesdøre, Lejlighedsindgangsdøre, Gadedøre, Profileret ramme, dør, Rørformet dørramme, Brandsikringsdøre, Røgbeskyttelsesdøre, Bürotüren, Praxistüren, Panikdøre |
Fitting-version | Med glideskinne |
Velegnet til antal døre | 1 |
Brandsikring certificeret | Ja |
Velegnet til barrierefri konstruktion iht. DIN 18040 | Ja |
Egnet for min./maks. dørbredde | 850-1250 mm |
Egnet for min./maks. dørtykkelse | 40-92 mm |
Glideskinne, højdejusterbar (+/-) | 3 mm |
DIN-retning | DIN R/L |
Monteringsmulighed | Modsat hængselside: standardmontering, Hængselside: hovedmontering, Med monteringsbundplade |
Farve | Trafikhvid RAL 9016 |
Glansniveau | Mat |
Min./maks. dørlukkerstørrelse | 2-5 |
Materiale | Aluminium/rustfrit stål/plast/stål |
Overflade | Lakeret |
Åbningsvinkel hængselside | 140 grader |
Åbningsvinkel modsat hængselside | 140 grader |
Lukkehastighed | Stufenlos einstellbar über Ventil 180° - 0° Bandseite Kopfmontage, Stufenlos einstellbar über Ventil 140° - 0° Bandgegenseite Normalmontage |
Lukkeforsinkelse | Stufenlos einstellbar über Ventil 120° - 70° Bandgegenseite Normalmontage, Kan ikke anvendes, hovedmontering hængselside |
Returkontrol-handling | Kan indstilles fra 70° og opefter |
Låsehastighed | Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0° |
Min./maks. temperaturforhold | -15 til 40 °C |
Standarder | EN 1154:1996 + A1:2001, SPEC 1104 |
EF-overensstemmelseserklæring (CE) | Ja |
EPD | Ja |
Byggevare | Ja |
| Tekniske oplysninger |
| Hængslet sidehoved DIN R (DIN L spejlvendt) |
| Klassifikationsnøgle i overensstemmelse med DIN EN 1145:1996/A1:2002/AC:2006 | |||||
| 3/4 | 8 | 2 - 5 | 1 | 1 | 4 |
| Standardmontering på den ikke-hængslede side med DIN R overkarmbeslag (DIN L spejlvendt) | ||||||||||||||
| maks. åbningsvinkel (i grader) over X og Z | ||||||||||||||
| X Z | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| 60 | 134 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 126 | 125 | 124 | 123 | 121 | 120 |
| 65 | 131 | 130 | 130 | 129 | 128 | 127 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 119 | 118 | 117 |
| 70 | 128 | 127 | 127 | 126 | 125 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 117 | 116 | 115 | 114 |
| 75 | 125 | 124 | 124 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 114 | 113 | 112 | 111 |
| 80 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 |
| 85 | 119 | 119 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 |
| 90 | 117 | 116 | 115 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 |
| 95 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 |
| Standardmontering på ikke-hængslet side med DIN R adapterprofil (DIN L spejlvendt) | ||||||||
| [1] Maksimalt udhæng for tykt falsede døre (Z = positiv) og overhængende rammer (Z = negativ) | ||||||||
| maks. åbningsvinkel (i grader) over X og Z | ||||||||
| X Z | -1,5 | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 60 | 139 | 137 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 |
| 65 | 136 | 134 | 133 | 131 | 129 | 127 | 125 | 123 |
| 70 | 132 | 131 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 |
| 75 | 130 | 128 | 127 | 125 | 123 | 121 | 119 | 117 |
| 80 | 127 | 125 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 113 |
| 85 | 124 | 122 | 121 | 119 | 117 | 115 | 113 | 110 |
| 90 | 121 | 119 | 118 | 116 | 114 | 112 | 110 | 107 |
| 95 | 118 | 117 | 115 | 113 | 112 | 110 | 107 | 105 |
| Bemærk: Brug en dørstopper! | ||||||||
| Standardmontering på ikke-hængslet side, DIN R (DIN L spejlvendt) | ||||||||
| [1] Maksimalt udhæng for tykt falsede døre (Z = positiv) og overhængende rammer (Z = negativ) | ||||||||
| maks. åbningsvinkel (i grader) over X og Z | ||||||||
| X Z | -3 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 60 | 137 | 136 | 134 | 132 | 130 | 126 | 123 | 120 |
| 65 | 134 | 133 | 131 | 129 | 126 | 123 | 120 | 117 |
| 70 | 131 | 130 | 128 | 126 | 123 | 120 | 117 | 114 |
| 75 | 128 | 127 | 125 | 122 | 120 | 117 | 114 | 111 |
| 80 | 125 | 124 | 122 | 119 | 117 | 114 | 111 | 109 |
| 85 | 122 | 121 | 119 | 116 | 114 | 111 | 108 | 106 |
| 90 | 119 | 118 | 116 | 113 | 111 | 108 | 106 | 103 |
| 95 | 117 | 115 | 113 | 111 | 108 | 106 | 103 | 101 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!