GTS 640 dørlukker med højdejusterbar glideskinne
Dørlukker GTS 640 med højdejusterbar skinne
DØRLUK GTS640 M. GLIDESKINNE RAL 9006
Varenr. 0688004641
EAN 4099618058028
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kontrolleret lukkeproces for enkeltfløjede døre takket være hydraulisk topdørlukker
- Fordele ved installation takket være den højdejusterbare glideskinne
- Moderne udseende takket være det slanke aluminiumshus og endehætter, der dækker glideskinnens skrueforbindelse
- Ekstra beskyttelse, da afdækningen kun fjernes med værktøj
- Lukkeforsinkelsen (monteret som standard) gør det lettere at gå gennem døren
- Lukkeforsinkelsen, åbningsdæmpningen, lukkehastigheden og endestoppet kan styres præcist ved hjælp af en skrue med sekskantet drev foran
Det er ikke muligt at samle hovedet på den side, der ikke er hængslet.
Anvendelse af en mekanisk lås, åbneenhed eller overkarmbeslag er ikke tilladt til brand- og røgbeskyttelsesdøre.
Hvis dørlukkere er monteret i fugtige rum, ubeskyttede udendørs installationer eller til brug i miljøer med aggressivt, ætsende luftindhold, er særlige versioner eller beskyttelsesforanstaltninger nødvendige.
Dimensionerne kan ændres. Med forbehold for tekniske ændringer.
![]() | |
Anvendelsesområde | Objektbereich, Privatbereich |
Egnet til | Indvendige døre, Toilet- og badeværelsesdøre, Lejlighedsindgangsdøre, Gadedøre, Profileret ramme, dør, Rørformet dørramme, Bürotüren, Panikdøre |
Fitting-version | Med glideskinne |
Velegnet til antal døre | 1 |
Brandsikring certificeret | Ja |
Velegnet til barrierefri konstruktion iht. DIN 18040 | Ja |
Egnet for min./maks. dørbredde | 850-1250 mm |
Egnet for min./maks. dørtykkelse | 35-120 mm |
Glideskinne, højdejusterbar (+/-) | 3 mm |
DIN-retning | DIN R/L |
Monteringsmulighed | Hængselside: standardmontering, Med monteringsbundplade |
Farve | Hvid aluminium RAL 9006 |
Glansniveau | Mat |
Min./maks. dørlukkerstørrelse | 2-5 |
Materiale | Aluminium/rustfrit stål/plast/stål |
Overflade | Lakeret |
Åbningsvinkel hængselside | 180 grader |
Lukkehastighed | Trinløsst justerbar via ventil 180° - 0° hængsel side standard installation |
Lukkeforsinkelse | Trinløs justerbar med ventil 120° - 70 ° hængselside, normal montering |
Returkontrol-handling | Kan indstilles fra 70° og opefter |
Låsehastighed | Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0° |
Min./maks. temperaturforhold | -15 til 40 °C |
Standarder | EN 1154:1996 + A1:2001, SPEC 1104 |
EF-overensstemmelseserklæring (CE) | Ja |
EPD | Ja |
Byggevare | Ja |
| Tekniske oplysninger |
| Hængslet side normal samling DIN L (DIN R spejlvendt) |
| Klassifikationsnøgle i overensstemmelse med DIN EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 | |||||
| 3/4 | 8 | 2 - 5 | 1 | 1 | 4 |
| Hængselside normal installation med adapterprofil DIN L (DIN R spejlvendt) |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!