Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

GTS 640 dørlukker med højdejusterbar glideskinne

Dørlukker GTS 640 med højdejusterbar skinne
DØRLUK GTS640 M. GLIDESKINNE RAL9005

Varenr. 0688004640

EAN 4099618058042

Prisvisning for kunder efter login
GTS 640 dørlukker med højdejusterbar glideskinne

Varenr. 0688004640
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
Til barrierefri konstruktion med krav til døre, der er lette at åbne, med kraftigt faldende åbningsmoment på hængselssiden
  • Kontrolleret lukkeproces for enkeltfløjede døre takket være hydraulisk topdørlukker

  • Fordele ved installation takket være den højdejusterbare glideskinne

  • Moderne udseende takket være det slanke aluminiumshus og endehætter, der dækker glideskinnens skrueforbindelse

  • Ekstra beskyttelse, da afdækningen kun fjernes med værktøj

  • Lukkeforsinkelsen (monteret som standard) gør det lettere at gå gennem døren

  • Lukkeforsinkelsen, åbningsdæmpningen, lukkehastigheden og endestoppet kan styres præcist ved hjælp af en skrue med sekskantet drev foran
Bemærk

Det er ikke muligt at samle hovedet på den side, der ikke er hængslet.


Anvendelse af en mekanisk lås, åbneenhed eller overkarmbeslag er ikke tilladt til brand- og røgbeskyttelsesdøre.


Hvis dørlukkere er monteret i fugtige rum, ubeskyttede udendørs installationer eller til brug i miljøer med aggressivt, ætsende luftindhold, er særlige versioner eller beskyttelsesforanstaltninger nødvendige.

Anvendelsesområde

Dimensionerne kan ændres. Med forbehold for tekniske ændringer.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Objektbereich, Privatbereich

Egnet til

Indvendige døre, Toilet- og badeværelsesdøre, Lejlighedsindgangsdøre, Gadedøre, Profileret ramme, dør, Rørformet dørramme, Bürotüren, Panikdøre

Fitting-version

Med glideskinne

Velegnet til antal døre

1

Brandsikring certificeret

Ja

Velegnet til barrierefri konstruktion iht. DIN 18040

Ja

Egnet for min./maks. dørbredde

850-1250 mm

Egnet for min./maks. dørtykkelse

35-120 mm

Glideskinne, højdejusterbar (+/-)

3 mm

DIN-retning

DIN R/L

Monteringsmulighed

Hængselside: standardmontering, Med monteringsbundplade

Farve

Jet-sort RAL 9005

Glansniveau

Mat

Min./maks. dørlukkerstørrelse

2-5

Materiale

Aluminium/rustfrit stål/plast/stål

Overflade

Lakeret

Åbningsvinkel hængselside

180 grader

Lukkehastighed

Trinløsst justerbar via ventil 180° - 0° hængsel side standard installation

Lukkeforsinkelse

Trinløs justerbar med ventil 120° - 70 ° hængselside, normal montering

Returkontrol-handling

Kan indstilles fra 70° og opefter

Låsehastighed

Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0°

Min./maks. temperaturforhold

-15 til 40 °C

Standarder

EN 1154:1996 + A1:2001, SPEC 1104

EF-overensstemmelseserklæring (CE)

Ja

EPD

Ja

Byggevare

Ja

Tekniske oplysninger
Hængslet side normal samling DIN L (DIN R spejlvendt)
Klassifikationsnøgle i overensstemmelse med DIN EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
3/4 8 2 - 5 1 1 4
Hængselside normal installation med adapterprofil DIN L (DIN R spejlvendt)
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Åbningsbegrænser til dørlukker med glideskinne

ÅBNINGSBEGRÆNSER F. DØRLUK TYPE GTS

x 1 stk.
Glidesko til dørlukker med glideskinne

GLIDESKO F. DØRPUMPE MED GLIDESKINNE

x 1 stk.
Borelære til dørlukkere og -systemer

BORELÆRE TIL DØRLUKKER GTS 601

Med hærdede borebøsninger