Genopladelige Li-ion batterier med integreret USB-C opladningstilslutning
Batteripakke Li-ion med USB-C-tilslutning
GENOPLADELIG BATTERI 4XAA INKL. LADER
Varenr. 0827000120
EAN 4099618827976
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
Li-ion batterier af høj kvalitet, Micro AAA og Mignon AA, med sikkerhedskort for højt sikkerhedsniveau og integreret type-C opladningsport
Bæredygtig
- Samme størrelse som standard AAA, AA batterier
- Ideel erstatning for alkaliske batterier eller genopladelige NiMH batterier
- Ekstremt langtidsholdbart og temperaturbestandigt fra -20 °C til +60 °C
- Kan oplades op til 1.500 gange, selv under barske forhold
- Stabil spænding, meget lav selvafladning og høj energieffektivitet
Sikkerhed
- Det integrerede sikkerhedskort beskytter mod overopladning, overbelastning, kortslutning og dyb afladning
Opladning via USB
- Integreret USB opladningstilslutning
- Enkel opladning af batteriet med kommercielt tilgængelig Type-C opladningskabel
LED opladningsdisplay på pluspolen
- Opladning: LED blinker grønt
- Fuldt opladet batteri: Grøn LED lyser konstant
Inkluderet i leveringen: 4 x Li-ion batterier, 4-i-1, Type-C opladningskabel
Bemærk
Li-ion batteri kan kun oplades via det medfølgende USB-til-USB-C-kabel
Batteritype | Li-lon |
Nominel spænding | 1,5 V |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 2000 mAh |
Produktvægt (pr. vare) | 83,000 g |