Gevindbakke HSS DIN EN 22568 til metriske ISO-standardgevind
Gevindbakke HSS DIN 13-1
GEVINDBAKKE HSS M22
Varenr. 065222
EAN 4011231540605
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Tosidet skæring
- Kan bruges på begge sider
- Gevind kan skæres i én proces
- Nem skæring og fremragende fjernelse af spåner i skæreretningen
Høj kantstyrke
Gevindbakken er placeret i gevindbakkens holder i højde med midterste skrue. Skruerne spændes med en skruetrækker. Gevindbakken er placeret lodret på arbejdsemnet. Kan bruges på begge sider. Når du skærer, skal der tilføjes tilstrækkeligt skæreolie. Efter to omdrejninger kan snittet brydes over ved kortvarigt at dreje tilbage.
Skæremateriale | HSS |
Overflade | Almindelig |
Gevindtype | M |
Form | B |
Toleranceklasse | 6g |
Gevindtype x nominel diameter | M22 |
Stigning | 2,5 mm |
Udvendig diameter | 55 mm |
Højde | 22 mm |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål, Støbejern |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!