Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Gevindbakke HSS DIN EN 22568 til metriske ISO-standardgevind

Gevindbakke HSS DIN 13-1
GEVINDBAKKE HSS M6

Varenr. 06526

EAN 4011231540735

Prisvisning for kunder efter login
Gevindbakke HSS DIN EN 22568 til metriske ISO-standardgevind

Varenr. 06526
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
Rund gevindbakke støbt i overensstemmelse med DIN EN 22568 i lukkede design med ansnit (figur B) til fremstilling af metriske ISO-standardgevind iht. DIN 13 i stål op til 850 N/mm² styrke og i støbejern.

Tosidet skæring


  • Kan bruges på begge sider

  • Gevind kan skæres i én proces

  • Nem skæring og fremragende fjernelse af spåner i skæreretningen


Høj kantstyrke

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Gevindbakken er placeret i gevindbakkens holder i højde med midterste skrue. Skruerne spændes med en skruetrækker. Gevindbakken er placeret lodret på arbejdsemnet. Kan bruges på begge sider. Når du skærer, skal der tilføjes tilstrækkeligt skæreolie. Efter to omdrejninger kan snittet brydes over ved kortvarigt at dreje tilbage.

Skæremateriale

HSS

Overflade

Almindelig

Gevindtype

M

Form

B

Toleranceklasse

6g

Gevindtype x nominel diameter

M6

Stigning

1,0 mm

Udvendig diameter

20 mm

Højde

7 mm

Materiale, der skal bearbejdes

Stål, Støbejern

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Die holder EN 22568 Performance

KLUP TIL RUNDBAKKE 20X7

Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bore- og skæreskum CUT+COOL

CUT + COOL BORE- OG SKÆRESKUM 400ML

Meget aktiv, højtydende skæreskum til alt spåntagende arbejde.
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

CUT+COOL BORE/SKÆREPASTA PERFECT, 500ML

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder