Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Gevindskærersæt NES 123 7 dele

gevindskærersæt til udv. gevind NES 1-2-3, 7 dele
GEVINDOPRETNING 4-19, 17-38, 35-152MM

Varenr. 1952001243

EAN 4250158143043

Prisvisning for kunder efter login
Gevindskærersæt NES 123 7 dele

Varenr. 1952001243
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
Til udvendigt gevind på 4-152 mm og 5/32-6".
  • Nem at justere til alle gevinddiametre og -stigninger

  • Ingen yderligere kalibrering nødvendig

  • Kan anvendes på venstre- og højredrejede gevind

  • Til metriske og britiske standarder for gevind med en flangevinkel på 60°


Inkluderet i leveringen:


  • 1 udvendig bidetang, NES 1A 4-19 mm + 5/32-3/4"

  • 1 udvendig bidetang, NES 2 17-38 mm + 11/16-1 1/2"

  • 1 udvendig bidetang, NES 3 35-152 mm + 1 1/4-6"

  • 3 udskiftningsskæreklinger (par)

  • 1 håndafgratningsværktøj
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal stykker

6 STK

Min. diameter

4 mm

Maks. diameter

152 mm

Min./maks. diameter

4-152 mm

Produktvægt (pr. vare)

4300,000 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger