Gevindskærersæt NES 123 7 dele
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Gevindskærersæt NES 123 7 dele
Til udvendigt gevind på 4-152 mm og 5/32-6".
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Nem at justere til alle gevinddiametre og -stigninger
- Ingen yderligere kalibrering nødvendig
- Kan anvendes på venstre- og højredrejede gevind
- Til metriske og britiske standarder for gevind med en flangevinkel på 60°
Inkluderet i leveringen:
- 1 udvendig bidetang, NES 1A 4-19 mm + 5/32-3/4"
- 1 udvendig bidetang, NES 2 17-38 mm + 11/16-1 1/2"
- 1 udvendig bidetang, NES 3 35-152 mm + 1 1/4-6"
- 3 udskiftningsskæreklinger (par)
- 1 håndafgratningsværktøj
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!