Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, A2 rustfrit stål
DIN 976-1 rustfrit stål A2 ulegeret, form A
GEV.STANG DIN976 A A2/70 M10X2000
Varenr. 095400210
EAN 4047376718876
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Pindbolte fremstillet af austenitisk rustfrit stål med styrkeklasse A2-70 og nominel gevinddiameter d ≥ 5 mm, der kan identificeres på den ene ende som ståltype A2. Som et alternativ til den angivne destination kan gevindbolte gøres identificerbare på den ene ende med farven trafikgrøn (RAL 6024).
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M10 |
Længde (l1) | 2000 mm |
Standarder | DIN 976-1 |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Egenskabsklasse | 70 |
Overflade | Almindelig |
Form | A |
Gevindtype | M |
Farvekode | Trafikgrøn RAL 6024 |
RoHS-kompatibel | Ja |