Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, A2 rustfrit stål
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, A2 rustfrit stål
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Bemærk
Pindbolte fremstillet af austenitisk rustfrit stål med styrkeklasse A2-70 og nominel gevinddiameter d ≥ 5 mm, der kan identificeres på den ene ende som ståltype A2. Som et alternativ til den angivne destination kan gevindbolte gøres identificerbare på den ene ende med farven trafikgrøn (RAL 6024).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!