Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, A4 rustfrit stål
DIN 976-1 rustfrit stål A4 ulegeret, form A
GEVINDSTANG V4A M27
Varenr. 095327
EAN 4011231869089
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
Pindbolte fremstillet af austenitisk rustfrit stål med styrkeklasse A4-70 og nominel gevinddiameter d ≥ 5 mm, der kan identificeres på den ene ende som ståltype A4. Som et alternativ til den angivne destination kan gevindbolte gøres identificerbare på den ene ende med farven ildrød (RAL 3000).
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M27 |
Længde (l1) | 1000 mm |
Standarder | DIN 976-1 |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Egenskabsklasse | 50 |
Overflade | Almindelig |
Form | A |
Gevindtype | M |
Farvekode | Flammerød RAL 3000 |
RoHS-kompatibel | Ja |