Gipspladedyvel
W-MAX gipspladefiksering
TURBO-GIPSPLADEDYVEL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til fastgørelse af lette belastninger i gipsplader
- Begrænset behov for plads bag støttepanelet
- Hurtig og omkostningseffektiv, uden forboring
- Kan anvendes udendørs eller i fugtige omgivelser med skruer i rustfrit stål
- Sætteværktøj (drev: 1/4'') leveres i hver æske
Termisk modstandsdygtighed fra -40 °C til +80 °C
Sætteværktøj i et stykke og behandlet stål
Montering i henhold til positivt låseprincip
Ingen godkendelse
Montering med træskruer, pladeskruer eller spånskruer
Ankerlængde (l) (l) | 24 mm |
Materiale | Plast |
Huldiameter i komponent (d Bau) | 4 mm |
Min. komponenttykkelse (d) | 9,5 mm |
Maks. monteringshøjde (d a) - betingelse (da) | Afhænger af skruelængden |
Min. temperaturmodstand | -40 °C |
Maks. temperaturmodstand | 70 °C |
Kantafstand (a r) | 50 mm |
Centrum-til-centrum-afstand (a) | 100 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!