Gipspladedyvel
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Til fastgørelse af lette belastninger i gipsplader
- Begrænset behov for plads bag støttepanelet
- Hurtig og omkostningseffektiv, uden forboring
- Kan anvendes udendørs eller i fugtige omgivelser med skruer i rustfrit stål
- Sætteværktøj (drev: 1/4'') leveres i hver æske
Bemærk
Termisk modstandsdygtighed fra -40 °C til +80 °C
Sætteværktøj i et stykke og behandlet stål
Montering i henhold til positivt låseprincip
Ingen godkendelse
Anvendelsesområde
Montering med træskruer, pladeskruer eller spånskruer
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!