Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Girafsliber GE 5 FLEX

Væg- og loftsliber Girafsliber GE5 FLEX
FLEX GIRAF SLIBER, GE5

Varenr. 9501022817

EAN 4030293176973

Prisvisning for kunder efter login
Girafsliber GE 5 FLEX

Varenr. 9501022817
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
En kraftfuld og effektiv girafsliber til store overflader, med en stor slibepladediameter og letvægtsdesign for nem håndtering. Den lange kabellængde giver fleksibilitet under arbejdet.
  • Designet til at levere en stabil og pålidelig ydeevne med sin kraftfulde motor

  • Den høje frekvens sikrer en jævn drift, hvilket gør den ideel til kontinuerlig brug

  • Med en betydelig indgangseffekt kan denne sliber håndtere krævende opgaver uden problemer

  • Effektudgangen er optimeret for at give maksimal effektivitet under slibning

  • Den store slibepladediameter muliggør hurtig dækning af store overflader, hvilket sparer tid og øger produktiviteten

  • Den lange konstruktion giver mulighed for at nå høje områder uden behov for stiger eller stilladser

  • Letvægtsdesignet gør det nemt at manøvrere maskinen, hvilket reducerer træthed under længere arbejdsperioder

  • Det lange kabel giver stor bevægelsesfrihed, så du kan arbejde i større områder uden konstant at skulle skifte stikkontakt
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel spænding

230 V

Frekvens

60 Hz

Indgangseffekt

500 W

Effektudgang

270 W

Diameter for slibeplade

225 mm

Længde

1520 mm

Maskinens vægt

3,9 kg

Kabellængde

5 m

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger