Glasdørsbeslag
Glasdørsbeslag til dørlukker med glideskinne
BESLAG TIL DØRLUK MED GLIDESKINNE ALU
Varenr. 0688001916
EAN 4050642815117
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Glasslædepladen bruges til at montere GTS 620/GTS 630 dørlukkeren på en hærdet sikkerhedsglasdør
Bemærk den øvre falseplads. Spænd ikke fastgørelsesskruerne for stramt, da det kan få glasset til at springe ud af montering. Dørlukkeren monteres direkte på glasslædepladen uden monteringsplade.
De angivne dimensioner er ikke bindende. Forbehold for tekniske ændringer!
Indvendige døre lavet af hærdet sikkerhedsglas.
Glasslædepladen spændes fast på glasdøren med to fastgørelsesskruer.
![]() | |
Brandsikring certificeret | Nej |
Egnet til type | GTS 620, GTS 630 |
Materiale | Aluminium |
Overflade | Pulverlakeret |
Farve | Rustfrit stål, Kromfarvet |
DIN-retning | DIN R/L |
Monteringsmulighed | Hængselside: standardmontering |
Egnet til min./maks. dørlukkerstørrelse | 1-4 |
Monteringstype | Skrue |
Min./maks. spændeområde | 8-10 mm |
EF-overensstemmelseserklæring (CE) | Nej |
EPD | Nej |