Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Glasdørsbeslag

Glasdørsbeslag til dørlukker med glideskinne
BESLAG TIL DØRLUK MED GLIDESKINNE HVID

Varenr. 0688001914

EAN 4050642814950

Prisvisning for kunder efter login
Glasdørsbeslag

Varenr. 0688001914
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
Der er ikke behov for glasarbejde
  • Glasslædepladen bruges til at montere GTS 620/GTS 630 dørlukkeren på en hærdet sikkerhedsglasdør
Bemærk

Bemærk den øvre falseplads. Spænd ikke fastgørelsesskruerne for stramt, da det kan få glasset til at springe ud af montering. Dørlukkeren monteres direkte på glasslædepladen uden monteringsplade.

Anvendelsesområde

De angivne dimensioner er ikke bindende. Forbehold for tekniske ændringer!

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Indvendige døre lavet af hærdet sikkerhedsglas.

Instruktioner

Glasslædepladen spændes fast på glasdøren med to fastgørelsesskruer.

Brandsikring certificeret

Nej

Egnet til type

GTS 620, GTS 630

Materiale

Aluminium

Overflade

Pulverlakeret

Farve

Trafikhvid

DIN-retning

DIN R/L

Monteringsmulighed

Hængselside: standardmontering

Egnet til min./maks. dørlukkerstørrelse

1-4

Monteringstype

Skrue

Min./maks. spændeområde

8-10 mm

EF-overensstemmelseserklæring (CE)

Nej

EPD

Nej

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger