Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

HØJTRYKSRENSER HDR 210 POWER CLASSIC

Koldtvands-højtryksrenser HDR 210 POWER CLASSIC
HT RENSER HDR 210 POWER CLASSIC

Varenr. 0701210000

EAN 4099618018497

Prisvisning for kunder efter login
HØJTRYKSRENSER HDR 210 POWER CLASSIC

Varenr. 0701210000
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
Kraftig højtryksrenser til koldt vand med slangerulle til kraftig rengøring i gennemsnit 8 timer om dagen. Robust metalrammedesign med store hjul for god mobilitet.

Arbejd komfortabelt takket være den brugervenlige højtryksslange


Den integrerede slangecylinder sikrer, at slangen altid er på det rigtige sted, hvilket minimerer risikoen for ulykker.



Massivt keramisk stempel


  • Høj smøremiddel-, friktions- og temperaturbestandighed.

  • Op til 5 gange længere levetid i forhold til metalfremstillede.


Triplex stempelpumpe


Driftstryk på 210 bar, 1000 timers levetid



Store hjul og et ergonomisk håndtag


giver optimal drejemanøvredygtighed og ubesværet håndtering.



Termisk beskyttelse


Beskytter motoren mod overbelastning.



Totalt stopsystem


Trykaflastning forlænger levetiden.



10 m slangerulle


Bredt anvendelsesområde og nem opbevaring.



1000 ml monterbar skumstråleflaske


  • Fyldigt skum og god overfladedækning.

  • Justerbar vinkel og justerbart tryk.


05 dysespidser


Forskellige tryk og sprøjtebredder for arbejde uden træthed. Den sorte kan ikke bruge til denne model, som bruges til lavt tryk.

BemærkDenne model er udviklet til kraftig brug og er beregnet til at blive brugt i gennemsnit 8 timer om dagen. Hvis denne anbefaling ikke overholdes, kan det medføre for tidligt motorslid i forhold til den oprindelige levetid på 1000 timer.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

AnvendelsesområdeVask af stor bil, lastbil, traktor og marinefartøjer, industrielt/entreprenørudstyr, bygningsfacade, garage, flisebelægninger, indhegning til dyr (gård)

Nominel spænding

230 V

Indgangseffekt

2800 W

Maks. tryk

210 bar

Driftstryk

140 bar

Min./maks. tilførselsmængde

6,7-8,2 l/min.

Slangelængde

10 m

Længde

620 mm

Bredde

465 mm

Højde

870 mm

Maskinens vægt

55,9 kg

Kabellængde

5 m

HØJTRYKSRENSER HDR 210 POWER CLASSIC indeholdt:
1 x
Håndsprøjtepistol til HDR 170/180/210

HÅNDTAG TIL HDR 170/180 KORT.

Mængde: 1 x
1 x
Spraylanse til HDR 170/180/210 CLASSIC

LANSE TIL HÅNDTAG FOR HDR 170/180 ALM

Mængde: 1 x
1 x
Dyse til HDR 170/180/210 CLASSIC, sæt med 5 dele

SPREDNINGSDYSER TIL HDR 170/180, 5STK

Mængde: 1 x
1 x
Slange til HDR 170/180/210 CLASSIC

TRYKSLANGE TIL HDR 170/180, 10M

Mængde: 1 x
1 x
Selvansugende slange til HDR 180/210 CLASSIC

SELVSUGE SLANGE TIL HDR 170/180, 3M

Mængde: 1 x
1 x
Skumflaske til HDR 170/180/210 CLASSIC

SKUM KANON TIL HDR 170/180, 1L

Mængde: 1 x