HSCo højtydende maskintap til gennemgående huller DIN 371/376
Maskinsnittap, HSCo, multi-ydeevne, form B
MASKINTAP-GEN-HSCO-MULTI-LILLA-M5
Varenr. 0658700500
EAN 4056807656977
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fleksibel anvendelse i akku skruetrækkere og hånd-, søjle- og standerboremaskiner
Polygonskaftet forhindrer rotation i borepatronen, sikrer optimal kraftoverførelse og beskytter borepatronen mod skader.
Velegnet til almindelige applikationer, f.eks. i CNC-bearbejdningscentre med spændepatroner eller kompensationspatroner
Det lige skaft holdes på plads af den firkantede fatning
Kan anvendes forsvarligt i næsten alle materialer
Nyudviklet værktøjsgeometri med reduceret hældningsvinkel samt optimeret frivinkel og mikrogeometri
Enestående ydeevne
Fremragende spånfjernelse, forhindrer spånophobning
Fås kun hos Würth
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
- Tilstrækkeligt kølemiddel og smøremiddel skal tilføjes ved gevindskæring.
- For tilpasning af maskinsnittap/materiale, se oversigtstabellerne
Før snittappens retning vendes skal hele værktøjets spiralspids fjernes fra borehullet. Ellers kan det få skærekanter til at flosse eller værktøjet til at knække.
Gevindtype | M |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål, Støbt metal, Rustfrit stål, Titanium, Speciallegeret, Hårdt og sejt materiale, Ikke-jernholdigt metal |
Hultype | Afstandshul ≤ 3 x D |
Egnet til maskintype | Bormaskiner, Skruemaskiner, Fræse-/borecenter, Magnetboremaskine |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Gevindtype x nominel diameter | M5 |
Stigning | 0,8 mm |
Længde | 70 mm |
Skaftdiameter | 6,0 mm |
Firkantstørrelse | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Skæremateriale | HSCo |
Overflade | Fordampet |
Form | B |
Kernehulsdiameter | 4,2 mm |
Skafttype | Kombination af polygonal og cylinderskaft med firkantet drev |
Tolerance for snittapper | ISO 2X (6HX) |
Egnet til trækstyrke | 1200 N/mm² |
Levetid (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Korrekthed ift. måler (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Skæreadfærd (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Spåndannelse (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Materialeundergruppe | Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning, Legeret stål til hærdning, Nitridstål, Værktøjsstål, Højhastighedsstål, Støbejern, Sejt jern, Smedbart støbejern, Hvidt støbejern, Rustfrit stål, sulfateret, Rustfrit stål, austenitisk, Rustfrit stål, martensitisk, Titanium, Titaniumlegeringer, Speciallegeringer, Hardox, Fjederstål, Kobber, lavlegeret, Bronze, langspånet, Messing, langspånet, Plast, termohærdet, Plast, termoplast, Aluminiumlegeringer, Aluminium, Aluminiumstøbelegeringer (< 10 % silikone), Aluminiumsmedelegeringer |
| Nøgle |
| vc = skærehastighed [m/min] |
| f = tilførsel [mm/omdr.] |
| n = omdrejningshastighed [o/min] |
| De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold. |
| Skæringsværdier | ||||||||||||
| Til M2-M3 | ||||||||||||
| Materialebetegnelse | Trækstyrke | M2 | M2.5 | M3 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Stål | ||||||||||||
| Almindeligt byggestål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
| Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
| Legeret, bratkølet og hærdet stål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
| Nitridstål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
| Værktøjsstål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
| Højhastighedsstål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
| Højkvalitetsstål | ||||||||||||
| Rustfrit stål | < 1.200 N/mm² | 5 | 8 | 796 | 1273 | 0,40 | 637 | 1019 | 0,45 | 531 | 849 | 0,50 |
| Titanium | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
| Speciallegeringer | < 1.200 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
| Støbte metaller | ||||||||||||
| Støbejern | < 300 HB | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
| Kuglegrafit og smedejern | < 350 HB | 8 | 12 | 1273 | 1910 | 0,40 | 1019 | 1582 | 0,45 | 849 | 1273 | 0,50 |
| Hårde materialer | ||||||||||||
| Hardox | < 1.400 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
| Fjederstål | < 1.100 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
| Ikke-jernholdige metaller | ||||||||||||
| Aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Aluminiumlegeringer | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Aluminiumsmedelegeringer | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Aluminiumstøbelegeringer < = 10 % Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
| Lavlegeret kobber | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Langspånet messing | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Langspånet bronze | < 1.000 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Termohærdende plast | 4 | 6 | 637 | 955 | 0,40 | 509 | 764 | 0,45 | 424 | 637 | 0,50 | |
| Termoplastisk plast | 4 | 6 | 637 | 955 | 0,40 | 509 | 764 | 0,45 | 424 | 637 | 0,50 | |
| Til M24-M30 | |||||||||
| Materialebetegnelse | Trækstyrke | M24 | M30 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| fra | til | fra | til | fra | til | ||||
| Stål | |||||||||
| Almindeligt byggestål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
| Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
| Legeret, bratkølet og hærdet stål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
| Nitridstål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
| Værktøjsstål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
| Højhastighedsstål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
| Højkvalitetsstål | |||||||||
| Rustfrit stål | < 1.200 N/mm² | 5 | 8 | 66 | 106 | 3,00 | 53 | 85 | 3,50 |
| Titanium | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
| Speciallegeringer | < 1.200 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
| Støbte metaller | |||||||||
| Støbejern | < 300 HB | 10 | 15 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
| Kuglegrafit og smedejern | < 350 HB | 8 | 12 | 106 | 159 | 3,00 | 85 | 127 | 3,50 |
| Hårde materialer | |||||||||
| Hardox | < 1.400 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
| Fjederstål | < 1.100 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
| Ikke-jernholdige metaller | |||||||||
| Aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Aluminiumlegeringer | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Aluminiumsmedelegeringer | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Aluminiumstøbelegeringer < = 10 % Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
| Lavlegeret kobber | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Langspånet messing | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Langspånet bronze | < 1.000 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Termohærdende plast | 4 | 6 | 53 | 80 | 3,00 | 42 | 64 | 3,50 | |
| Termoplastisk plast | 4 | 6 | 53 | 80 | 3,00 | 42 | 64 | 3,50 | |
| Til M14-M20 | ||||||||||||
| Materialebetegnelse | Trækstyrke | M14 | M16 | M20 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Stål | ||||||||||||
| Almindeligt byggestål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
| Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
| Legeret, bratkølet og hærdet stål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
| Nitridstål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
| Værktøjsstål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
| Højhastighedsstål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
| Højkvalitetsstål | ||||||||||||
| Rustfrit stål | < 1.200 N/mm² | 5 | 8 | 114 | 182 | 2,00 | 99 | 159 | 2,00 | 80 | 127 | 2,50 |
| Titanium | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
| Speciallegeringer | < 1.200 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
| Støbte metaller | ||||||||||||
| Støbejern | < 300 HB | 10 | 15 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
| Kuglegrafit og smedejern | < 350 HB | 8 | 12 | 182 | 273 | 2,00 | 159 | 239 | 2,00 | 127 | 191 | 2,50 |
| Hårde materialer | ||||||||||||
| Hardox | < 1.400 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
| Fjederstål | < 1.100 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
| Ikke-jernholdige metaller | ||||||||||||
| Aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Aluminiumlegeringer | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Aluminiumsmedelegeringer | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Aluminiumstøbelegeringer < = 10 % Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
| Lavlegeret kobber | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Langspånet messing | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Langspånet bronze | < 1.000 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Termohærdende plast | 4 | 6 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 | 64 | 95 | 2,50 | |
| Termoplastisk plast | 4 | 6 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 | 64 | 95 | 2,50 | |
| Til M8-M12 | ||||||||||||
| Materialebetegnelse | Trækstyrke | M8 | M10 | M12 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Stål | ||||||||||||
| Almindeligt byggestål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
| Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
| Legeret, bratkølet og hærdet stål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Nitridstål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Værktøjsstål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Højhastighedsstål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Højkvalitetsstål | ||||||||||||
| Rustfrit stål | < 1.200 N/mm² | 5 | 8 | 199 | 318 | 1,25 | 159 | 255 | 1,50 | 133 | 212 | 1,75 |
| Titanium | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Speciallegeringer | < 1.200 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Støbte metaller | ||||||||||||
| Støbejern | < 300 HB | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
| Kuglegrafit og smedejern | < 350 HB | 8 | 12 | 318 | 477 | 1,25 | 255 | 382 | 1,50 | 212 | 318 | 1,75 |
| Hårde materialer | ||||||||||||
| Hardox | < 1.400 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Fjederstål | < 1.100 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Ikke-jernholdige metaller | ||||||||||||
| Aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Aluminiumlegeringer | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Aluminiumsmedelegeringer | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Aluminiumstøbelegeringer < = 10 % Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
| Lavlegeret kobber | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Langspånet messing | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Langspånet bronze | < 1.000 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Termohærdende plast | 4 | 6 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 | 106 | 159 | 1,75 | |
| Termoplastisk plast | 4 | 6 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 | 106 | 159 | 1,75 | |
| Til M4-M6 | ||||||||||||
| Materialebetegnelse | Trækstyrke | M4 | M5 | M6 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Stål | ||||||||||||
| Almindeligt byggestål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
| Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
| Legeret, bratkølet og hærdet stål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
| Nitridstål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
| Værktøjsstål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
| Højhastighedsstål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
| Højkvalitetsstål | ||||||||||||
| Rustfrit stål | < 1.200 N/mm² | 5 | 8 | 398 | 637 | 0,70 | 318 | 509 | 0,80 | 265 | 424 | 1,00 |
| Titanium | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
| Speciallegeringer | < 1.200 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
| Støbte metaller | ||||||||||||
| Støbejern | < 300 HB | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
| Kuglegrafit og smedejern | < 350 HB | 8 | 12 | 637 | 955 | 0,70 | 509 | 764 | 0,80 | 424 | 637 | 1,00 |
| Hårde materialer | ||||||||||||
| Hardox | < 1.400 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
| Fjederstål | < 1.100 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
| Ikke-jernholdige metaller | ||||||||||||
| Aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Aluminiumlegeringer | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Aluminiumsmedelegeringer | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Aluminiumstøbelegeringer < = 10 % Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
| Lavlegeret kobber | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Langspånet messing | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Langspånet bronze | < 1.000 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Termohærdende plast | 4 | 6 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 | 212 | 318 | 1,00 | |
| Termoplastisk plast | 4 | 6 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 | 212 | 318 | 1,00 | |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!