Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

HSCo præcisionsspiralbor til træ Til hårdt træ, træ og plast

Præcisionstræspiralbor HSCo
TRÆSPIRALBOR HSCO Ø3,0MM
ZEBRA

Varenr. 0650810300
EAN 4052712492648

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til professionel brug i hårdt træ, for optimal centrering og fjernelse af spåner

Præcisionsslebet centreringspunkt med to spidstappe


Optimal centrering for fremragende borehulskvalitet



Speciel spiralgeometri og dobbelhæl


Optimal spånfjernelse og stabilitet under boringen



Ekstremt lave produktionstolerancer med præcist defineret overflade- og profilkvalitet


Mere præcis boring



Klingelignende slebne skærekanter


Hurtig, præcis boring



Dobbelhæl


  • Forhindrer afvigelse fra diameter (ingen ucentreret boring)

  • Fremragende borstabilitet


Bæredygtig produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genbrugelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Tropisk træ, f.eks. bangkirai, hårdt træ, blødt træ, fiberplader, plastbelagte fiberplader laminater, blødt plast, hårdt plast

Diameter (Ø)

3 mm

Længde

61 mm

Arbejdslængde

33 mm

Skæremateriale

HSCo

Skaftdiameter

3 mm

Huldiameter Blødt træ Hårdt træ Spånplade Resopal Plast
3 mm 3800 o/min. 2850 o/min. 2500 o/min. 2100 o/min. 2300 o/min.
4 mm 2900 o/min. 2150 o/min. 1850 o/min. 1600 o/min. 1750 o/min.
5 mm 2350 o/min. 1700 o/min. 1500 o/min. 1300 o/min. 1400 o/min.
6 mm 1950 o/min. 1450 o/min. 1250 o/min. 1100 o/min. 1170 o/min.
7 mm 1650 o/min. 1250 o/min. 1100 o/min. 900 o/min. 1000 o/min.
8 mm 1450 o/min. 1050 o/min. 950 o/min. 800 o/min. 880 o/min.
9 mm 1300 o/min. 950 o/min. 850 o/min. 700 o/min. 780 o/min.
10 mm 1160 o/min. 850 o/min. 750 o/min. 650 o/min. 700 o/min.
11 mm 1050 o/min. 780 o/min. 680 o/min. 580 o/min. 650 o/min.
12 mm 970 o/min. 700 o/min. 620 o/min. 530 o/min. 580 o/min.
14 mm 830 o/min. 600 o/min. 530 o/min. 450 o/min. 500 o/min.
16 mm 730 o/min. 550 o/min. 470 o/min. 400 o/min. 440 o/min.
18 mm 650 o/min. 480 o/min. 420 o/min. 50 o/min. 400 o/min.
20 mm 580 o/min. 430 o/min. 370 o/min. 320 o/min. 350 o/min.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger