HSCo præcisionsspiralbor til træ Til hårdt træ, træ og plast
Præcisionstræspiralbor HSCo
TRÆSPIRALBOR HSCO Ø7,0MM
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Præcisionsslebet centreringspunkt med to spidstappe
Optimal centrering for fremragende borehulskvalitet
Speciel spiralgeometri og dobbelhæl
Optimal spånfjernelse og stabilitet under boringen
Ekstremt lave produktionstolerancer med præcist defineret overflade- og profilkvalitet
Mere præcis boring
Klingelignende slebne skærekanter
Hurtig, præcis boring
Dobbelhæl
- Forhindrer afvigelse fra diameter (ingen ucentreret boring)
- Fremragende borstabilitet
Bæredygtig produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genbrugelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze
Tropisk træ, f.eks. bangkirai, hårdt træ, blødt træ, fiberplader, plastbelagte fiberplader laminater, blødt plast, hårdt plast
Diameter (Ø) | 7 mm |
Længde | 109 mm |
Arbejdslængde | 69 mm |
Skæremateriale | HSCo |
Skaftdiameter | 7 mm |
Huldiameter | Blødt træ | Hårdt træ | Spånplade | Resopal | Plast |
3 mm | 3800 o/min. | 2850 o/min. | 2500 o/min. | 2100 o/min. | 2300 o/min. |
4 mm | 2900 o/min. | 2150 o/min. | 1850 o/min. | 1600 o/min. | 1750 o/min. |
5 mm | 2350 o/min. | 1700 o/min. | 1500 o/min. | 1300 o/min. | 1400 o/min. |
6 mm | 1950 o/min. | 1450 o/min. | 1250 o/min. | 1100 o/min. | 1170 o/min. |
7 mm | 1650 o/min. | 1250 o/min. | 1100 o/min. | 900 o/min. | 1000 o/min. |
8 mm | 1450 o/min. | 1050 o/min. | 950 o/min. | 800 o/min. | 880 o/min. |
9 mm | 1300 o/min. | 950 o/min. | 850 o/min. | 700 o/min. | 780 o/min. |
10 mm | 1160 o/min. | 850 o/min. | 750 o/min. | 650 o/min. | 700 o/min. |
11 mm | 1050 o/min. | 780 o/min. | 680 o/min. | 580 o/min. | 650 o/min. |
12 mm | 970 o/min. | 700 o/min. | 620 o/min. | 530 o/min. | 580 o/min. |
14 mm | 830 o/min. | 600 o/min. | 530 o/min. | 450 o/min. | 500 o/min. |
16 mm | 730 o/min. | 550 o/min. | 470 o/min. | 400 o/min. | 440 o/min. |
18 mm | 650 o/min. | 480 o/min. | 420 o/min. | 50 o/min. | 400 o/min. |
20 mm | 580 o/min. | 430 o/min. | 370 o/min. | 320 o/min. | 350 o/min. |