Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

HSS specialspiralbor til forskalling

Spiralbor til forskalling HSS
FORSKALNINGSBOR Ø12,0X 600MM CYL.

Varenr. 0631120600

EAN 4011231528009

Prisvisning for kunder efter login
HSS specialspiralbor til forskalling

Varenr. 0631120600
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
HSS stålborespidser af høj kvalitet letter også anvendelse i metaller og forlænger levetiden med op til 60 %.

Optimal koncentricitet, ingen fare for brud


Fin gevindtilslutning af borespids og aksel, der er sikret med metalklæbemasse



Forebyggelse af ulykker


Åbne spånrifler til aksel (fra ∅ 16 mm) forhindrer, at borespidsen sætter sig fast i træ.



I henhold til bestemmelserne fra det tyske institut for lovpligtig arbejdsskadeforsikring og forebyggelse

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Til rørgennemføring i træ, gipsplader, letvægtsbyggeplader osv.

  • For at bore gennem plader

Diameter (Ø)

12,0 mm

Længde

600 mm

Arbejdslængde

105 mm

Skaftdiameter

8 mm

Skafttype

Cylindrisk

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger